Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
2x Regalwinkel Träger in Bronze 10032096_490
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032096_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032096_490
EAN/GTIN:
     4052025905439
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger

Sie mögen Regale, die nicht nur pflichtschuldig ihren Job erfüllen, sondern darüber hinaus an Ihren Wänden ganz besondere Akzente setzen? Dann sind die beiden gusseisernen Regalhalterungen im rustikalen Antik-Stil genau die richtige Wahl. Für zusätzliche Stabilität sorgen die dekorativen Verzierungen, die beide Streben der Regalträger miteinander verbinden. Sie erinnern an barocke Ornamente, die für einen nostalgischen Vintage-Look sorgen und garantiert alle Blicke auf sich ziehen.

Regalwinkel antik 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 21,5 x 4 x 21,5 cm
- Gewicht je Regalhalter: ca. 700 g
- Max. Traglast je Set: ca. 15 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Dekorative Regalstützen für die Wand
- Regalböden und Regalbretter flexibel anbringen
- Rustikaler Antik-Stil als besonderer Blickfang
- Regalwinkel mit Ornamenten verbreiten barockes Flair
- Vorbereitete Bohrlöcher für Wand und Regalboden
- Vintage Design für nostalgischen Charme an der Wand

Lieferumfang
- 2x Winkel-Regalträger (ohne Montagematerial)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
1.31 kg
Höhe:
21.5 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: kosolenträger, regal-halter, regal-halterung, regal-halterungen, regal-konsole, regal-wandhalterung, regal-winkel, regal-winkelträger, regalhalter, regalhalterung, regalhalterungen, regalkonsole, regalstützen, regalwinkel, shelf-bracket, stegkonsole, wand-winkel, wandregal-halterung, wandregal-winkel, wandträger, wandwinkel, winkel-regalträger, winkel-wandhalterung, winkelkonsole, winkelträger, antik, barock, braun, bronze, dekorativ, doppelt, eisen, groß, guss, gusseisen, jugendstil, klein, landhaus, metall, nostalgie, nostalgisch, ornament, retro, rustikal, schmiedeeisen, schwarz, vintage, wand, weiss, weiß, regalwinkel-antik, regalträger-gusseisen, regal-halterungen-vintage, regalwinkel-vintage, regalhalter-metall, regalwinkel-weiss, wandwinkel-regalhalterung, regalhalterung-weiß, winkel-regal, regalwinkel-schwarz-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.