Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
2x Regalwinkel Vintage in Weiß 10032099_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032099_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032099_49
EAN/GTIN:
     4052025905330
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger

Sie mögen Regale, die nicht nur ihren Job erfüllen, sondern darüber hinaus Ihren Wänden ganz besondere Akzente verleihen? Dann sind die beiden gusseisernen Regalhalterungen im rustikalen Shabby Chic Look genau die richtige Wahl. Die diagonale Strebe, die die lange und kurze Seite verbindet, sorgt dabei nicht nur für zusätzliche Stabilität, sondern ist auch optisch ein Blickfang. Sie ist in Form einer Feder gestaltet und unterstreicht den nostalgischen Vintage Charme der Winkelhalter.

Regalwinkel Gusseisen 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 19 x 4 x 21 cm
- Gewicht je Halter: ca. 450 g
- Traglast je Set: 15 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Dekorative Regalstützen für die Wand
- Verschiedenste Regalböden flexibel anbringen
- Rustikaler Antik-Stil als besonderer Blickfang
- Dekorativ verziert mit Streben im Feder-Design
- Je 3 Bohrlöcher für Wand und Regalboden
- Vintage Design für nostalgischen Charme an der Wand

Lieferumfang
- 2x Winkel-Regalträger (ohne Montagematerial)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.95 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
21 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: konsolenträger, ragalträger, regal-halterung, regal-halterungen, regal-konsole, regal-wandhalterung, regal-winkel, regal-winkelträger, regalhalter, regalhalterung, regalhalterungen, regalkonsole, regalstützen, regalwinkel, shelf-bracket, stegkonsole, wandträger, wandwinkel, winkel-regalträger, winkel-wandhalterung, winkelhalter, winkelkonsole, winkelträger, 20-cm, alt, antik, antique, bronze, bronze-antik, bücher, dekorativ, dreieck, feder, für-bretter, für-regalbretter, guss, gusseisen, klein, konsole, lang, metal, metall, nostalgie, regal, retro, rustikal, schwarz, shabby, triangel, vintage, wand, weiss, weiß, regalträger-gusseisen, regalwinkel-vintage, regalwinkel-antik, regalhalter-metall, regal-halterungen-vintage, winkel-regal, konsole-regal, wandwinkel-regalhalterung, regalhalterung-winkel, regalwinkel-set, wandhalter-regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.