Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
2x Regalwinkel Lilien Ornamen in Braun 10032100_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032100_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032100_93
EAN/GTIN:
     4052025905286
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger
Sie mögen Regale, die nicht nur ihren Job erfüllen, sondern darüber hinaus Ihren Wänden ganz besondere Akzente verleihen? Dann sind die beiden gusseisernen Regalhalterungen im rustikalen Shabby Chic Look genau die richtige Wahl. Regalböden aller Art können Sie mit den Winkelträgern an der Wand montieren, um Bücher, Dekoartikel und mehr in Szene zu setzen. Das dekorative Lilien Ornament ist dabei ein ganz besonderer Blickfang und unterstreicht den nostalgischen Vintage Charme der Winkelhalter.

Regalwinkel antik 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 14,5 x 3,5 x 14,5 cm
- Gewicht je Halter: ca. 450 g
- Max. Traglast je Set: 15 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben

Dekorative Regalstützen für die Wand
- Verschiedenste Regalböden flexibel anbringen
- Rustikaler Antik-Stil als besonderer Blickfang
- Dekorativ verziert mit opulentem Lilien Ornament
- Je 3 Bohrlöcher für Wand und Regalboden
- Vintage Design für nostalgischen Charme an der Wand

Lieferumfang
- 2x Winkel-Regalträger (ohne Montagematerial)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: konsolenträger, ragalträger, regal-halterung, regal-halterungen, regal-konsole, regal-wandhalterung, regal-winkel, regal-winkelträger, regalhalter, regalhalterung, regalhalterungen, regalkonsole, regalstützen, regalwinkel, shelf-bracket, stegkonsole, wandträger, wandwinkel, winkel-regalträger, winkel-wandhalterung, winkelhalter, winkelkonsole, winkelträger, alt, antik, antique, bronze, bronze-antik, bücher, dekorativ, dreieck, für-bretter, für-regalbretter, guss, gusseisen, klein, konsole, lang, lilie, metal, metall, nostalgie, ornament, regal, retro, rustikal, schwarz, shabby, triangel, vintage, wand, weiss, weiß, regalträger-gusseisen, regalwinkel-vintage, regalwinkel-antik, regalhalter-metall, regal-halterungen-vintage, winkel-regal, konsole-regal, wandwinkel-regalhalterung, regalhalterung-winkel, regalwinkel-set, wandhalter-regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.