Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Gartendeko Halbes Weinfass in Braun 10032103_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032103_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032103_93
EAN/GTIN:
     4052025905200
Suchbegriffe:
Weinfass

Verschönern Sie Ihren Balkon oder Garten mit diesem ausgefallenen Pflanzfass aus Gusseisen. Der Holzfass-Pflanzkübel kommt auf einem kleinen Karren daher und verleiht jedem Arrangement das gewisse Etwas. Nutzen Sie das Pflanzgefäß mit ländlichem Charme für frische Blumen wie Flammendes Käthchen, Thymian oder kleine Sukkulenten. Ausgeschmückt mit Trockenblumen, Früchten und anderem Beiwerk wird die Dekoschale ein saisonaler Gruß an Ihre Besucher. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Deko Pflanzschale im Detail
- Gesamt Maße H x B x T: ca. 18 x 20 x 29 cm
- Pflanzschale H x B x T: ca. 10,5 x 20 x 27 cm
- Pflanzschale Volumen: ca. 2 l
- Gewicht: ca. 6,1 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Gartendeko zum Bepflanzen
- Dekorative Blumenkarre für Wohnung und Garten
- Halbes Weinfass und Handwagen mit viel Liebe zum Detail
- Pflanzschubkarre aus schwerem Gusseisen steht sicher
- Origineller Blumenständer für Drinnen und Draußen
- Einladende Haustür Deko mit ländlichem Charme
- Blumentopfhalter ohne Abflussloch für Frisch- und Trockenblumen

Lieferumfang
- 1x Weinfass Pflanzkübel
- Inkl. Aufbauanleitung
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
6.25 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
29 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenbank, blumenfass, blumenkarre, blumenkasten, blumenständer, blumentopfhalter, deko-schubkarre, dekoblumentopf, dekopflanzschale, garten-deko, gartendekoration, haustür-deko, mini-blumentopf, pflanzengefäß, pflanzenkasten, pflanzfass, pflanzgefäß, pflanzkübel, pflanzschale, pflanzschubkarre, pflanztrog, übertopf, vorgarten-deko, weinfass-deko, ausgefallen, aussen, balkon, bepflanzen, bepflanzung, deko, draußen, fass, garten, groß, gusseisen, halb, halbiert, hauseingang, holzoptik, karren, landhaus, metall, mini, outdoor, rustikal, terrasse, vintage, vorgarten, wagenrad, wasserdicht, wetterfest, ausgefallene-gartendeko, bepflanzung-deko, blumenständer-garten, deko-fass-garten, deko-für-draußen, deko-für-garten, deko-haustür, deko-haustür-draußen, deko-vorgarten, draußen-deko, garten-rost-deko, gartendeko-vintage-landhaus, gartendeko-zum-bepflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.