Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbank Bambus 10032109_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Fußbank Bambus 10032109_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032109_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032109_0
EAN/GTIN:
     4052025321093
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Kindertritthocker

Dieser Fußschemel ist ein praktischer Alltagshelfer und im Haushalt universell einsetzbar. Mit dem Trethocker erreichen Sie hohe Regale und Ablagen in Flur, Küche und Wohnzimmer problemlos. Aber auch als Badhocker für Kinder macht der Schemel eine gute Figur. Dank der schönen Maserung fügt sich der natürliche Trittschemel hervorragend in jede Einrichtung ein. Der robuste Fußhocker besteht aus strapazierfähigem Bambus und steht dank hohem Eigengewicht sehr stabil.

Fußbank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 33 x 21,5 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Traglast: ca. 100 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Universalhocker für den Haushalt
- Universeller Hocker für verschiedene Zwecke
- An hohe Regale und Schränke herankommen
- Als praktische Erhöhung für Kinder im Bad
- Bambus mit schöner Maserung als Hingucker
- Stabiler Stand dank hohem Eigengewicht

Lieferumfang
- 1x Bambushocker in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.01 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Tritthocker für Kinder, tritthocker für kinder, bambushocker, bambus-hocker, blumenhocker, fußbank, fussbank, fußbänkchen, fussbänkchen, fußhocker, fusshocker, fußschemel, fussschemel, fußtritt, fusstritt, haushaltshocker, hocker, höckerchen, holzfußbank, holz-fußbank, holzhocker, holz-hocker, holzschemel, holztritt, holz-tritt, holztritthocker, holz-tritthocker, kinderhocker, kinderschemel, melkschemel, minihocker, mini-hocker, schemel, step-stool, stockerl, stool, trethocker, tritt, tritthocker, trittschemel, universalhocker, aus-holz, bambus, holz, kinder, klein, mini, sauna, fußbank-holz, fusshocker-holz, hocker-aus-holz, hocker-bambus, hocker-holz, hocker-kinder, hocker-klein, hocker-klein-holz, kleine-hocker, kleiner-hocker, kleiner-hocker-holz, mini-hocker-holz, sauna-hocker-holz, schemel-holz, stockerl-holz, tritthocker-bambus, tritthocker-holz, tritt-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.