Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Bambus Toilettenpapierhalter stehend 10032119_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032119_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032119_0
EAN/GTIN:
     4052025321192
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter

Diese Kombination aus Klorollenständer und Ersatzrollenhalter ist für jedes Bad das perfekte Zubehör. Bis zu 5 Reserverollen können auf dem WC-Papier-Halter gelagert werden, sodass Nachschub jederzeit griffbereit ist, sollte die aktuelle Rolle Toilettenpapier zur Neige gehen. Für das Auswechseln der WC-Rollen klappen sie den oberen Teil des Toilettenrollenhalters einfach nach oben. Der freistehende Toilettenständer aus Bambus kann flexibel platziert werden und setzt natürliche Akzente im Bad.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 71,5 x 23,5 x 19 cm
- Bodenplatte H x B x T: ca. 2 x 19 x 19 cm
- Waagerechter Halter H x B x T: ca. 3 x 12,5 x 2 cm
- Halter für Ersatzrollen H: ca. 63 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Stand-Toilettenpapierhalter aus Bambus
- Freistehende Aufbewahrung für Toilettenpapier
- Insgesamt bis zu 6 Rollen Klopapier immer griffbereit
- Obere Stange ist beweglich für einfaches Nachlegen
- Verwendetes Material ist besonders feuchtigkeitsresistent
- Rutschfeste Bodenschoner sorgen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Klopapierständer in Einzelteilen
- Montagematerial, Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, relaxdays ersatzrollenhalter, klopapierhalter, ersatzrollenhalter, klopapier-aufbewahrung, klopapierhalterung, klopapierrollenhalter, klopapierrollenständer, klopapierspender, klopapierständer, klopapier-standhalter, klorollenaufbewahrung, klorollenhalter, klorollenständer, reserveklopapierhalter, stand-toilettenpapierhalter, stand-wc-rollenhalter, toilet-paper-holder, toilet-roll-holder, toilettenpapier-aufbewahrung, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapier-rollenhalter, toilettenpapierspender, toilettenpapierständer, toilettenrollenhalter, toilettenrollenständer, toilettenständer, wc-ersatzrollenhalter, wc-halter, wc-papier-aufbewahrung, wc-papierhalter, wc-papier-halterung, wc-papierrollenhalter, wc-papier-ständer, wc-rollen-aufbewahrung, wc-rollenhalter, wc-rollenständer, stehend, bambus, holz, ohne-bohren, freistehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.