Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Kühlschrankorganizer in Transparent - (B)11x (H)10 x (T)37,5 cm 10032132_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032132_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032132_0
EAN/GTIN:
     4052025321321
Suchbegriffe:
acrylbehälter
acrylbox
apothekerschrank-organizer
backpulver-aufbewahrungsbox

Ein unaufgeräumter Kühlschrank sorgt dafür, dass Lebensmittel schnell übersehen werden und schließlich ungenießbar weggeworfen werden müssen. Mit diesem Küchen Organizer schaffen Sie Ordnung im Chaos. Die schmale Box kann im Kühlschrank zur Aufbewahrung von Joghurt- und Quarktöpfchen oder Smoothies sowie im Küchenschrank für Backpulver, Nudeln oder Gewürze verwendet werden. Dank des transparenten Design des Kühlschrank Organizers haben Sie dabei jederzeit einen guten Überblick über den Inhalt.

Kühlschrank Organizer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 10 x 11 x 37,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 3,2 l
- Gewicht: ca. 290 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Schmaler Küchen Organizer mit Griffen
- Ordentliche Lagerung von verpackten Lebensmitteln
- Für Backpulver, Nudeln oder Gewürze im Vorratsschrank
- Dank transparentem Design jederzeit guten Überblick
- Kann auch für Kosmetik im Badezimmer verwendet werden
- Mit Griffen ganz einfach aus dem Schrank herausnehmen

Lieferumfang
- 1x Küchenschrank Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
11 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.