Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Waschmaschinenregal Bambus 10032139_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032139_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032139_0
EAN/GTIN:
     4052025321390
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wandregal

Dieses praktische Badezimmerregal bietet mit seinen 2 Ablagen Platz zur Aufbewahrung von Waschmitteln, Reinigungsutensilien oder Toilettenartikeln. Sonst ungenutzter Raum über Waschmaschine oder Trockner verwandelt sich mit dem Überbau in großzügigen Lagerplatz. Auch als Kloregal über Toilette und Spülkasten ist das Standregal ideal. Durch sein schlankes Design nimmt das Toilettenregal selbst nur eine geringe Stellfläche in Anspruch und fügt sich mit seinem natürlichen Look überall gut ein.

Waschmaschinenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 175 x 66 x 30 cm
- Max. Traglast: ca. 6 kg pro Ablage
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Waschmaschinenüberbau mit 2 Ablagen
- Obere Ablage B x T: ca. 63 x 19,5 cm
- Untere Ablage B x T: ca. 63 x 25,5 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 36,5 cm
- Abstand zum Boden: ca. 111,5 cm
- Abstand zwischen den Beinen: ca. 62 cm

Überbauregal für Waschmaschine und WC
- Als Überbau über Waschmaschine, Trockner oder Toilette
- Platz für Waschmittel, Reinigungsutensilien, Toilettenpapier etc.
- Schafft zusätzlichen Stauraum - Ideal für kleine Bäder
- Aus robustem und feuchtigkeitsbeständigem Bambus
- Schneller Aufbau mit enthaltenem Montagematerial
- Regal für sicheren Stand an der Wand fixieren

Lieferumfang
- 1x Waschmaschinenüberbauregal in Einzelteilen
- Montagematerial, Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.1 kg
Höhe:
175 cm
Länge:
30 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: bad-möbel, bad-regal, badezimmer-möbel, badezimmer-regal, badezimmerregal, badregal, bambus-regal, bathroom-shelf, klo-regal, leiterregal, regal, standregal, toiletten-regal, toilettenregal, toilettenüberbau, überbau, überbauregal, waschmaschinen-regale, waschmaschinen-überbau, waschmaschinenregal, waschmaschinenüberbau, waschmaschinenüberbauregal, washing-machine-cabinet, washing-machine-shelf, wc-regal, wc-überbau, wc-überbauregal, bad, badezimmer, bambus, für-kleine-bäder-, holz, platzsparend, schmal, toilette, über-die-toilette, über-toilette, über-waschmaschine, waschmaschine, waschmaschinenregal-holz, waschmaschinenregal-bambus, badezimmerablagen-&--regale, regal-über-waschmaschine, toilettenregal-bambus, waschmaschinenregal-überbau, regal-toilette, regal-für-waschmaschine, regal-waschmaschine-überbau, regal-über-toilette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
162
€ 4,90*
ab € 23,33*
€ 33,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,23*
€ 45,16*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.