Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Weinregal in Natur - (B)47 (H)94 x (T)29 cm 10032161_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032161_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032161_0
EAN/GTIN:
     4052025321611
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

Dieses hochwertige Weinregal aus edlem Bambus fasst auf 7 Ebenen bis zu 28 Flaschen Ihrer Lieblingsweine. Aber auch für andere Getränkeflaschen bietet es großzügigen Stauraum. Das platzsparende Weinflaschenregal besticht dabei vor allem durch seine Natürlichkeit und Feuchtigkeitsresistenz. Platzieren Sie den freistehenden Flaschenständer jederzeit flexibel in der Küche, der Hausbar sowie zur Weinlagerung im Keller, um Ihre edlen Tropfen dekorativ in Szene zu setzen und griffbereit zu lagern.

Weinregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 94 x 47 x 29 cm
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Weinhalter für 28 Flaschen
- Einkerbungen vorn H x B: ca. 1,8 x 3,4 cm
- Einkerbungen hinten H x B: ca. 1,8 x 6,4 cm
- Bodenabstand: ca. 6,5 cm
- Max. Traglast der Ablage: ca. 10 kg
- Max. Traglast je Ebene: ca. 5 kg

Getränkeregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 28 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Ihrer Weinflaschen
- Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Modernes Design aus Bambus für Wohnzimmer, Küche, Keller
- Mit praktischer Ablage für Weinglasständer, Deko oder Pflanzen
- Für mehr Stabilität mit beiliegendem Material an der Wand montieren

Lieferumfang
- 1x Weinflaschenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.66 kg
Höhe:
94 cm
Länge:
29 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: wein regal, bambus-regal, bambusweinregal, barregal, bottle-rack, flaschen-regalsystem, flaschenablage, flaschenaufbewahrung, flaschenlagerung, flaschenregal, flaschenschrank, flessenrek, getränkeregal, holz-weinregal, holzregal, holzweinständer, rotweinregal, sektregal, weinablage, weinaufbewahrung, weinbar, weinflaschenablage, weinflaschenaufbewahrung, weinflaschenhalter, weinflaschenlagerung, weinflaschenregal, weinflaschenständer, weinhalter, weinlagerung, weinregal, weinschrank, weinständer, weintegal, weissweinregal, weißweinregal, wijnrek, wine-bottle-holder, wine-holder, wine-rack, wine-shelf, wine-stand, wine-storage, 28-flaschen, bambus, bar, boden, deko, design, freistehend, für-28-flaschen, für-wohnzimmer, hoch, holz, keller, küche, mit-ablage, modern, natur, platzsparend, profi, schmal, stehend, vintage, wohnzimmer, zum-hinstellen, zum-stellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.