Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Monitorständer in Natur - (B)54 x (H)9 x (T)23 cm 10032164_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032164_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032164_0
EAN/GTIN:
     4052025321642
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Ordnung am Arbeitsplatz und eine gesunde, ergonomische Sitzhaltung sind zwei wichtige Voraussetzungen für ein angenehmes Arbeiten am Schreibtisch. Mit dem praktischen Monitorunterbau erfüllen Sie beide. Die Desktoperhöhung aus natürlichem Bambus hebt den Blick und sorgt für eine aufrechte Körperhaltung – lästigen Rückenschmerzen sagen Sie so den Kampf an. Büroutensilien, Handy oder die Kaffeetasse können in den 6 Fächern des Monitor Organizers sicher abgestellt werden.

Monitorständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 54 x 23 cm
- Loch für Kabel D: ca. 4,5 cm
- Fach für Tasse H x D: ca. 0,5 x 8 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Fächermaße der PC Ablage
- Fach links oben H x B x T: ca. 1,5 x 11,5 x 1,5 cm
- Fach links unten H x B x T: ca. 1,5 x 9,5 x 1,5 cm
- Fach Mitte H x B x T: ca. 0,5 x 16,5 x 1,5 cm
- Fach eckig H x B x T: ca. 1 x 10 x 6 cm

Ergonomische Erhöhung für den Monitor
- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung am Schreibtisch
- Mit 6 Fächern für Handy, Büroutensilien, Kaffeetasse uvm.
- Mit Loch zum Durchführen des Monitorkabels
- Für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- 4 Bodenschoner schützen den Untergrund vor Kratzern
- Aus natürlichem Bambus mit schöner Maserung

Lieferumfang
- 1x Monitorständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
23 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer braun, bildschirmständer, bildschirmerhöhung, bildschirmunterbau, desktoperhöhung, desktopständer, monitor-stand, monitorablage, monitoraufsatz, monitorerhöhung, monitororganizer, monitorschreibtischaufsatz, monitorständer, monitorunterbau, monitoruntersatz, pc-ablage, pc-erhöhung, pc-monitorständer, pc-organizer, schreibtischaufsatz, schreibtischerhöhung, schreibtischmonitorständer, bambus-monitorständer, bildschirmerhöhung-holz, bildschirmständer-holz, erhöhung-für-monitor, erhöhung-monitor, erhöhung-pc-monitor, laptop-erhöhung-holz, monitor-ablage-schreibtisch, monitorerhöhung-bambus, monitorständer-bambus, monitorständer-holz, monitorständer-schreibtisch, pc-erhöhung-schreibtisch, pc-monitor-erhöhung, schreibtisch-monitorerhöhung, bambus, erhöhung, freistehend, holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.