Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Schiebetüren, Siphon-Ausschnitt, Badunterschrank, HBT: 60,5x60x30cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032184_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032184_0
EAN/GTIN:
     4052025321840
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Mit dem praktischen Unterschrank nutzen Sie den freien Platz unter Ihrem Waschbecken effizient aus. Durch den eingearbeiteten Ausschnitt passt der Badschrank ideal um den Waschbecken-Siphon. Der geräumige Innenraum hinter den Schiebetüren bietet ausreichend Platz für Waschmittel, Handtücher oder Toilettenpapier. Das offene Fach ist ideal, um kleine Badutensilien immer griffbereit zu haben. Mit seinem schlichten, weißen Design mit Landhaus-Charme fügt sich der Unterstellschrank in jedes Bad ein.

Waschbeckenunterschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60,5 x 60 x 30 cm
- Innenmaße geschlossenes Fach H x B x T: ca. 28,5 x 57 x 25 cm
- Innenmaße offenes Fach H x B x T: ca. 15 x 57 x 28,5 cm
- Siphon-Aussparung H x B x T: ca. 26,5 x 8 x 20 cm
- Max. Traglast: 8 kg pro Ablage
- Gewicht: ca. 10,2 kg
- Material: MDF
- Farbe: weiß

Weißer Waschbeckenschrank im Landhausstil
- Schafft zusätzlichen Stauraum im Badezimmer
- Mit Schrankfach hinter zwei Schiebetüren
- Zusätzliche offene Ablage für kleinere Utensilien
- Bietet Platz für Handtücher, Toilettenpapier, Putzmittel etc.
- Mit Siphon-Aussparung für gängige Waschbecken
- Dezentes, weißes Design für jedes Badezimmer

Lieferumfang
- 1x Badunterbauschrank
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
9.8 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, waschbeckenunterschrank, relaxdays waschbeckenunterschrank, .., bad möbel, bad schrank, bad schränke, bad unter schrank, bad unter schränke, bad unterbau schrank, bad unterbau schränke, bad unterbauschrank, bad unterbauschränke, bad unterschrank, bad unterschränke, bad unterstell schrank, bad unterstell schränke, bad unterstellschrank, bad unterstellschränke, bad waschbecken unterschrank, bad waschbecken unterschränke, bad waschbeckenunterschrank, bad waschbeckenunterschränke, bade unter schrank, bade unter schränke, bade unterschrank, bade unterschränke, badeunter schrank, badeunter schränke, badeunterschrank, badeunter-schrank, bade-unterschrank, bade-unter-schrank, badeunterschränke, badeunter-schränke, bade-unterschränke, bade-unter-schränke, badezimmer möbel, badezimmer schrank, badezimmer schränkchen, badezimmer schränke, badezimmer unter schrank, badezimmer unter schränke, badezimmer unterschrank, badezimmer unterschränke, badezimmer waschbecken unterschrank, badezimmer waschbecken unterschränke, badezimmer waschbeckenunterschrank, badezimmer waschbeckenunterschränke, badezimmermöbel, badezimmer-möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.