Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer in Schwarz 10032207_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Rollcontainer in Schwarz 10032207_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032207_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032207_0
EAN/GTIN:
     4052025322076
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Effektives Arbeiten fängt schon mit der passenden Ausstattung an. Mit diesem praktischen Rollcontainer liegen wichtige Utensilien immer genau dort, wo Sie sie benötigen. Auf der oberen Ablage verstauen Sie Ihren Drucker und das zusätzliche Kopierpapier findet gleich in einem der Fächer Platz. In den 3 Fächern haben Sie außerdem Stauraum für Stifte, Locher, Tacker und weiteres Bürozubehör. Dank der Rollen ist der Bürocontainer mobil und kann unkompliziert auch mal zur Seite geschoben werden.

Rollcontainer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 35,5 x 40 x 30 cm
- Traglast obere Ablage: ca. 15 kg
- Traglast obere kleine Fächer: ca. 5 kg
- Traglast unteres Fach: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Material: Spanplatte, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Bürocontainer mit 3 Fächern
- Fach oben links H x B x T: ca. 12,5 x 22,5 x 28,5 cm
- Fach oben rechts H x B x T: ca. 12,5 x 13,5 x 28,5 cm
- Fach unten H x B x T: ca. 13,5 x 37 x 28,5 cm

Niedriger, schwarzer Rollschrank
- Container fürs Büro oder Arbeitszimmer
- Obere Ablage ideal für den Drucker
- Viel Stauraum für Büroutensilien
- Mit 360° drehbaren Laufrollen mit Bremse
- Einfacher Aufbau mit Anleitung

Lieferumfang
- 1x Rollcontainer
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.23 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer schwarz, rollcontainer, aktenwagen, beistellcontainer, beistellschrank, büro-rollcontainer, büro-unterschrank, bürocontainer, büromöbel, büroschrank, bürowagen, druckerwagen, holz-rollcontainer, office-drawer-cabinet, pc-rollcontainer, rollkontainer, rollregal, rollschrank, schrank-container, schreibtisch-container, schreibtisch-rollcontainer, schreibtisch-schrank, schreibtisch-unterschrank, standcontainer, aktenschrank-holz, bürocontainer-holz, container-schreibtisch, homeoffice-zubehör, rollcontainer-büro, rollcontainer-für-schreibtisch, rollcontainer-holz, rollcontainer-schreibtisch, rollkontainer-für-den-schreibtisch, rollwagen-schreibtisch, unterschrank-büro, unterschrank-schreibtisch, 30, 40, 30-cm, 40-cm, büro, für-schreibtisch, holz, matt, mit-rollen, mobiler, offen, rollbar, rollen, schreibtisch, schwarz, schwarzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.