Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Tischlampe Hund in Natur - EEK - G 10032215_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032215_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032215_0
EAN/GTIN:
     4052025322151
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Diese Tischlampe erhellt mit ihrem niedlichen Hunde-Design nicht nur den Raum, sondern auch den Tag. Dank beweglicher Beine, Hals, Stummel und Kopf nimmt die Hundelampe die verschiedensten Sitz-, Liege- und Stehpositionen ein. So wird die Tierlampe zum dekorativen Eyecatcher, egal ob ein- oder ausgeschaltet. Die Dekolampe eignet sich für Schreib- oder Nachttisch, als Flur- oder Nachtlicht und ist sowohl für Kinder, als auch für große Hundeliebaber ein schönes Accessoire.

Holzlampe im Detail

- Maße gerade stehend H x B x T: ca. 30 x 28 x 9 cm
- Länge Kabel: ca. 190 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Holz, Kunststoff
- Farbe: Natur

Technische Details
- Mit 12 LED-Lichtern (Nicht wechselbar)
- 230 V, 50Hz
- Leistung: 5 W
- Lichtfarbe: 3000 K
- Helligkeit: 255 Lumen
- Lebensdauer: mehr als 30.000 Stunden

Kinderzimmerleuchte aus Holz
- Niedliche Kinderlampe im Hunde-Design
- Perfekt für Kinder und Hundeliebhaber
- Beine, Hals, Kopf und Stummel flexibel verstellen
- Verschiedene Winkel für optimale Beleuchtung
- LEDs spenden gemütliches, warmes Licht
- Einfach an- und ausschalten über Schalter am Kabel

Lieferumfang
- 1x Fensterlampe
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
9 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischleuchte, holz-tischlampe, led-tischlampe, kinder-lampe, tischlampe, table-lamp, led-nachttischlampe, tier-leuchte, nachttischleuchte, bedside-lamp, kindernachttischlampe, desk-light, dog-lampe, bed-lamp, bedroom-lamp, bedside-table-lamp, deko-tischlampe, fensterlampe, holzlampe, nachtlampe, nachttischlampe, night-lamp, nightstand-lamp, side-lamp, tisch-nachtlampe, jungenlampe, jungen-tischlampe, kinder-tischlampe, kinder-tischleuchte, kinderzimmerlampe, kinderzimmerleuchte, mädchenlampe, mädchen-tischlampe, hundelampe, hundeleuchte, hundetischlampe, hundetischleuchte, besonders, cool, design, dog, für-kinder, holz, holz-design, holz-hund, hund, hund-für-kinder, junge, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, klein, led, led-tiere, lustig, mädchen, modern, schlafzimmer, tier, tiere, lampe-kinder, lampe-hund, nachttischlampen-lustig, lampe-kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.