Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Nachttischlampe Touch in Kupfer - (H)49 cm 10032221_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032221_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032221_0
EAN/GTIN:
     4052025322212
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte

Mit dieser modernen Tischlampe holen Sie sich ein elegantes Wohnaccessoire in Ihre 4 Wände. Die große Touch Lampe überzeugt durch die Kombination aus glänzendem Sockel in Kupfer und weißem Stoffschirm. Dank langem Kabel kann die Schirmlampe flexibel im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer platziert werden. Dort sorgt sie mit indirektem Licht für stimmungsvolle Beleuchtung. Die Nachttischlampe wird dabei über die Berührung des Sockels gesteuert, wobei aus 3 Helligkeitsstufen gewählt werden kann.

Hinweis: Bei der Verwendung von LED Glühbirnen kann es möglicherweise zu Problemen bei der Dimmbarkeit kommen. Daher werden für den Gebrauch konventionelle Leuchtmittel empfohlen.

Nachttischlampe Touch im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 49 x 30 cm
- Lampenschirm H x D: ca. 22 x 30 cm
- Kabellänge: ca. 141 cm (mit Stecker)
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Stahl, Polyester, Kunststoff
- Farbe: Kupfer, Weiß

Technische Details
- Fassung: E14 (max. 40 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel sind nicht inklusive

Moderne Tischleuchte mit Touch-Funktion

- Dekoratives Wohnaccessoire für Wohn- oder Schlafzimmer
- Indirektes Licht mit 3 Stufen sorgt für gemütliche Stimmung
- Mit Touchsensor rundum den Lampenfuß die Helligkeit einstellen
- Auch als elegante Nachttischlampe oder Fensterlampe ideal
- Modernes Design fügt sich in jede Einrichtung wunderbar ein

Lieferumfang
- 1x Touch Lampe in Einzelteilen
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Weiß
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: bedside-lamp, bedside-lamps, bedside-table-lamp, bedside-table-lamps, fensterbanklampe, fensterbanklampen, fensterlampe, fensterlampen, nachtischlampe, nachtischlampen, nachttischlampe, nachttischlampen, nachttischleuchte, nachttischleuchten, nightstand-lamp, nightstand-lamps, schirmlampe, schirmlampen, schirmtischlampe, schirmtischlampen, schirmtischleuchte, schirmtischleuchten, table-lamp, table-lamps, table-light, table-lights, tischlampe, tischlampen, tischleuchte, tischleuchten, touchlamp, touchlamps, touchnachttischlampe, touchnachttischlampen, touchtischlampe, touchtischlampen, touchlampe, touchlampen, touchleuchte, touchleuchten, touchtischleuchte, touchtischleuchten, wohnzimmertischlampe, wohnzimmertischlampen, dimmbar, dimmer, groß, kunststoff, kupfer, lampenschirm, mit-schirm, modern, rund, schirm, schlafzimmer, stoff, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.