Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Klemmspot in Schwarz - (H)12 cm 10032225_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032225_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032225_0
EAN/GTIN:
     4052025322250
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmleuchte e14
klemmlampe

Mit diesem Klemmspot holen Sie sich eine flexible Beleuchtung nach Hause. Befestigen Sie Klemmleuchte am Schreibtisch im Büro, Regal im Wohnzimmer sowie am Bett im Schlafzimmer, je nachdem wo Sie gerade gezieltes Licht benötigen. Mit dem schwenkbaren Lampenschirm können Sie den Lichtkegel dabei ideal ausrichten und dank des langen Kabels lässt sich die Clip Lampe flexibel platzieren. Bei Bedarf kann die Leselampe auch fest an der Wand montiert werden.

Klemmspot im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 12 x 10 x 18,5 cm
- Für Regalstärken bis ca. 4 cm
- Kabel Länge: ca. 150 cm
- Gewicht: ca. 380 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Silber

Technische Details der Klemmlampe
- Spannung: 230 V
- Leistung: max. 40 W
- Fassung: E14
- Leuchtmittel sind nicht enthalten

Vielseitige Klemmleuchte für Bett, Regal und mehr
- Zur flexiblen Befestigung am Tisch, Regal oder Bett
- Langes Kabel mit Schalter erlaubt flexible Positionierung
- Schwenkbarer Lampenschirm für gezielte Beleuchtung
- Vielseitig verwendbar in Wohn-, Schlafzimmer, Bad uvm.
- Befestigung auch direkt an der Wand möglich

Lieferumfang
- 1x Klemmspot
- Mit Montagematerial
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
10 cm
... > Wohnen > Lampen > Leselampen
Weitere Suchbegriffe: bed-light, bettlampe, clamp-light, clip-lampe, klemm-lampe, klemm-lampen, klemmlampen, klemmleuchte, klemmleuchten, klemmlicht, klemmspot, klemmtischlampe, klipplampe, led-clip-lampe, lese-lampe, leseleuchte, leuchtenklemme, regallampe, tisch-klemmlampe, bettlampe-klemmleuchte, klemmlampe-bett, klemmlampe-mit-netzstecker, klemmlampe-retro, klemmleuchte-bett, klemmleuchte-retro, lampe-bett-klemmen, lampe-bett-kopfteil, lampe-clip, lampe-klemmbar, lampe-mit-klemme, lampe-zum-klemmen, lampe-zum-klemmen-bad, lampenfassung-mit-schalter, leselampe-klemmbar, nachttischlampe-klemmbar, tischlampe-klemmbar, bad, bett, clip, klemmbar, klemmen, kopfteil, mit-netzstecker, mit-schalter, regal, retro, schwarz, spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.