Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlampe in Messing 10032234_748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Wandlampe in Messing 10032234_748
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032234_748
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032234_748
EAN/GTIN:
     4052025904982
Suchbegriffe:
textilwandleuchte
textilwandleuchten
treppenhauslampe
treppenhauslampen

Diese schicke Textilwandleuchte ist der Hingucker in Ihren 4 Wänden. Ausgestattet mit einem Stoffschirm aus Kunstseide verströmt die Lampe stimmungsvolles Licht und ist zugleich elegantes Deko-Element in Ihrer Einrichtung. Die Lampe ist ideal zur Beleuchtung von Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder dem Treppenaufgang. Mit dem Zugschalter lässt sich die Innenleuchte bequem ein- und ausschalten. Das Material für die Wandmontage ist in der Lieferung enthalten.

Wandampe mit Schirm im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 28 x 16 x 19 cm
- Maße Wandhalterung H x D: ca. 2,5 x 10,5 cm
- Öffnung Lampenschirm oben D: ca. 10 cm
- Material: Kunstseide, Stahl, Kunststoff
- Gewicht: ca. 380 g
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Technische Details der Lampe
- E14-Fassung
- Spannung: 230 V
- Max. Leistung Leuchtmittel: 40 W
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel nicht enthalten

Wandflurleuchte in klassischem Design
- Dekorativ in jedem Wohnbereich - Auch im Flur
- Lampenschirm aus Stoff - Stimmungsvolles Licht
- Elegantes Design in schicker Materialkombination
- Textilwandleuchte mit Zugschalter an- u. ausschalten
- Unkomplizierte Wandmontage mit Anleitung

Lieferumfang
- 1x Wandlampe in Farbe nach Wahl
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Hellbraun
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
19 cm
Breite:
16 cm
... > Wohnen > Lampen > Wandlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.