Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Nestschaukel in Dunkelgrün - Ø 90 cm 10032261_651
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032261_651
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032261_651
EAN/GTIN:
     4052025904302
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Therapieschaukeln
relaxdays nestschaukel

Diese große Rundschaukel bietet Spaß und Erholung für die ganze Familie. Die Nestschaukel lässt sich mit 2 Seilen bequem an einem Baum oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen und je nach Bedarf in der Höhe verstellen. Sorgen Sie für ausreichend Platz um die Schaukel herum, um für ein unvergessliches Schaukelerlebnis für Ihre Kinder zu sorgen. Doch auch Sie selbst können es sich auf der komfortablen Sitzfläche der coolen Netzschaukel im Camouflage Look mit Schaumstoffrahmen bequem machen.

Hinweis: Für mehr Gemütlichkeit sowie Schutz vor Sonne und Insekten können Sie ein Zelt an der Nestschaukel anbringen. Die passenden Relaxdays-Modelle sind die 10026656 oder 10026657 in der Größe 90 cm bzw. 110 cm.

Nestschaukel im Detail
- Gesamtmaße kleine Schaukel H x D: ca. 5 x 90 cm, ca. 2,6 kg
- Gesamtmaße mittlere Schaukel H x D: ca. 5 x 100 cm, ca. 2,9 kg
- Gesamtmaße große Schaukel H x D: 5 x 110 cm, ca. 3 kg
- Liegefläche Durchmesser: ca. 64, 74, 83 cm
- Verstellbare Seilhöhe: ca. 85 - 152 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Material: Stoff, PP, Stahl, Schaumstoff
- Optik: Camouflage Look

Sicherheitshinweise
- Für Kinder ab 3 Jahren geeignet
- Kinder nur unter Aufsicht schaukeln lassen
- Über weichen Oberflächen platzieren
- Auf niedrigen Bodenabstand achten

Bequeme Tellerschaukel für den Garten
- Outdoor Schaukelspaß für Kinder und Erwachsene
- Robuste Seile sind in der Höhe verstellbar
- Komfortable Sitzfläche mit gepolstertem Rahmen
- Große Liegefläche in verschiedenen Größen
- Einfache und schnelle Montage mit beiliegendem Material

Lieferumfang
- 1x Nestschaukel in Größe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
2.56 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: therapieschaukeln, baumschaukel, children-swing, gartenschaukel, gondelschaukel, huśtawka-ogrodowa, kinder-outdoor-schaukel, kindernestschaukel, kinderschaukel, korbschaukel, liegeschaukel, mehrkindschaukel, nest-swing, nestchenschaukel, nests-haukel, nestschauckel, nestschaukel, nestschsukel, netzschaukel, outdoorschaukel, relaxschaukel, rundschaukel, schaukel, schaukelnest, spielplatzschaukel, spielschaukel, swing, tellerschaukel, vogelnestschaukel, 90, 110, 100cm, 100kg, 100kg-belastbar, 110cm, 90cm, 90-cm, ab-3-jahren, aufhängung, aufhängung-baum, befestigung, draußen, drinnen, erwachsene, für-2-kinder, für-draußen, für-drinnen, für-erwachsene, für-innen, für-kinder, garten, groß, grün, indoor, indor, innen, kinder, kinder-outdoor, kindergarten, kinderzimmer, kleinkinder, liege, nest, outdoor, profi, rund, schwarz, seil, stabil, verstellbar, wohnung,xl, xxl, zwei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.