Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalogsammler in Silber 10032269_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Katalogsammler in Silber 10032269_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032269_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032269_0
EAN/GTIN:
     4052025322694
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
relaxdays katalogsammler

Mit diesem Dokumentenhalter aus Metall schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Die stehende Dokumentenablage verfügt über 5 breite Fächer im modernen Mesh Design. Der Tischorganizer vereint die Vorteile von Briefständer, Prospekthalter und Papierablage in einem gemeinsamen Ordnungssystem fürs Büro oder Home-Office. Sortieren Sie Ihre Post und andere Unterlagen übersichtlich, sodass Sie immer wissen, was bereits erledigt ist und um was Sie sich noch kümmern müssen.

Katalogsammler im Detail

- Abmessungen H x B x T: ca. 19 x 20,5 x 37,5 cm
- Höhe der Fächer H: ca. 17,5 cm
- Abstände zwischen Fächern T: ca. 6,5 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Vielfältiger Prospektsammler im Mesh Design

- Zum Ordnen von Dokumenten, Zeitschriften uvm.
- Freistehende Ablage für den Schreibtisch
- Auch in Küche oder Wohnzimmer einsetzbar
- Moderne Mesh Optik für Büro, Arbeitszimmer etc.
- Viel Stauraum für Unterlagen in 5 breiten Fächern

Lieferumfang
- 1x Magazinhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aktenablage, aktenablagen, aktenhalter, aktenständer, briefhalter, briefständer, desk-file-holder, desk-file-holders, desk-file-organizer, file-holder, file-holders, file-sorter, file-sorters, folder-holder, folder-holders, dokumentenhalter, dokumentenständer, katalogsammler, letter-rack, letter-racks, magazine-file-holder, magazine-file-holders, magazine-holder, magazine-holders, magazinhalter, mesh-storage, mesh-storages, mesh-organizer, prospektsammler, schreibtischordner, stehsammler, tischorganizer, zeitschriftenablage, zeitschriftenablagen, zeitschriftenhalter, zeitschriftenordner, zeitschriftenorganizer, zeitschriftensammler, zeitungsablage, zeitungsablagen, zeitungsständer, 5-fächer, a4, a5, büro, für-schreibtisch, mesh, metall, silber, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.