Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Aufblasbarer Hocker in Grau - (H)26 x Ø 26 cm 10032553_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032553_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032553_111
EAN/GTIN:
     4052025903947
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker

Mit dem aufblasbaren Hocker haben Sie immer eine bequeme Sitzgelegenheit dabei. Im Handumdrehen aufgepustet ist der Sitzhocker ideal für Campingausflüge, ein Picknick im Park oder auch den heimischen Garten. Nehmen Sie Platz oder legen Sie entspannt die Füße hoch - der weiche Lufthocker sorgt für den nötigen Komfort. Der praktische Tragegriff sorgt für einfaches Transportieren. Wird der Sitzpouf gerade nicht benötigt, können Sie einfach die Luft ablassen und ihn platzsparend verstauen.

Aufblasbarer Hocker im Detail
- Maße H x D: ca. 26 x 56 cm
- Maße verpackt: ca. 25 x 14 x 13,5 cm
- Gewicht: ca. 630 g
- Traglast: 150 kg
- Material: Polyester, PVC
- In verschiedenen Farben erhältlich

Outdoor Pouf aufblasbar
- Luft ablassen und platzsparend verstauen
- Ideal für Camping und Unterwegs
- Auch für Garten, Terrasse und Balkon
- Zum Sitzen oder als Fußstütze geeignet
- Für Kinder und Erwachsene
- Mit Tragegriff zum Transportieren
- Bezug ist pflegeleicht und abwischbar

Lieferumfang
- 1x Sitzhocker
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
56 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: pouf, outdoor-pouf, outdoor-sitzhocker, outdoor-sitzpouf, sitzpuff, yogahocker, hocker, sitzhocker, sitzkissen, sitzpouf, luftkissen, lufthocker, fußhocker, fußstütze, outdoor-hocker, campinghocker, campingpouf, camping-sitzhocker, camping-fußhocker, aufblashocker, aufblaspouf, outdoorkissen, outdoor, aufblasbar, wasserfest, kinder, yoga, sitz, garten, camping, grau, zum-aufblasen, rund, klein, niedrig, draußen, draussen, außen, aussen, stoff, weich, dunkelgrau, outdoor-pouf-aufblasbar, pouf-aufblasbar, pouf-outdoor, pouf-hocker-outdoor, aufblasbarer-hocker, outdoor-pouf-wasserfest, sitzhocker-outdoor, pouf-hocker, aufblasbare-gartenmöbel, sitzkissen-outdoor-aufblasbar, sitzkissen-pouf, sitz-pouf-outdoor, aufblasbare-möbel-outdoor, aufblasbares-sitzkissen-outdoor, hocker-aufblasbar, outdoor-poufs, hocker-outdoor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1000
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 12,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,30*
€ 15,10*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.