Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Sitzhocker Pirat in Blau/Gelb - (B)31 x (H)31 x (T)31 cm 10032556_1177
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032556_1177
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032556_1177
EAN/GTIN:
     4052025903879
Suchbegriffe:
spielsachenbox
spielzeugtruhe
spielkiste
bücherkiste

Diese niedliche Spielzeugtruhe ist ein Mutiltalent fürs Kinderzimmer. Die Sitzbox bietet ausreichend Stauraum für Kuscheltiere und andere Spielsachen. Setzen Sie den Deckel drauf und schon ist von der Unordnung nichts mehr übrig. Dank niedlichem, kindgerechtem Design macht das Aufräumen sicher auch Ihren Kleinen Spaß. Anschließend kann die Aufbewahrungskiste problemlos zum Sitzen genutzt werden. Wird einmal mehr Platz benötigt, kann der Sitzwürfel einfach zusammengefaltet werden.

Sitzhocker Kinder im Detail
- Maße H x B x T: ca. 31 x 31 x 31 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: MDF, Vlies, PVC, Schaumstoff
- In verschiedenen Designs

Spielzeugkiste mit Stauraum
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 6 x 31 x 31 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 28 x 28 x 28 cm
- Volumen: ca. 22 L
- Traglast: ca. 80 kg

Niedliche Aufbewahrungsbox für Kinder
- Weich gepolsterter Deckel für hohen Komfort
- Verschiedene lustige Designs für Jungen und Mädchen
- Zum Verstauen von Kuscheltieren, Spielzeug uvm.
- Als dekorative Sitzbox fürs Kinderzimmer nutzen
- Bei Nichtgebrauch platzsparend falten und verstauen

Lieferumfang
- 1x Staubox in Design nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Gelb
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungstruhe, spielzeugkiste, sitzkiste, kinderspieltruhe, sitzhocker, aufbewahrungsbox, sitzbox, hocker, spielzeugbox, sitzwürfel, falthocker, faltkiste, faltbox, faltwürfel, würfelbox, würfelhocker, würfelkiste, spielbox, spielhocker, kinderhocker, kinderkiste, kinderbox, kindertruhe, spielzeughocker, truhe, box, kiste, spielzeugkorb, aufbewahrungshocker, aufbewahrungskiste, kinderaufbewahrungsbox, kinderaufbewahrungskiste, kinderfaltbox, kinderfaltkiste, kindersitzbox, kindersitzhocker, kindersitzwürfel, kinderspielbox, kinderspielzeugbox, kinderspielzeugkiste, kinderstaubox, spielzeugaufbewahrung, spielzeugaufbewahrungsbox, staubox, stoffbox, toy-box, toy-storage-box, stoffhocker, zum-sitzen, kinder, aufbewahrung, mit-deckel, mit-stauraum, kinderzimmer, blau, grün, lila, rosa, pink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.