Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage in Weiß 10032563_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Dokumentenablage in Weiß 10032563_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032563_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032563_0
EAN/GTIN:
     4052025325633
Suchbegriffe:
ablage
ablagen
ablagefach
ablagefächer

In der praktischen Papierablage aus Metall sammeln Sie wichtige Dokumente, Briefe und Rechnungen. Dabei eignet sich das Ablagefach für Papier im DIN A4 Format. Die tiefe Briefablage besteht aus einem Drahtgeflecht und punktet so in einer zeitlosen Optik, welche auf jeden Schreibtisch passt. Durch die Wellen auf der Ablagefläche lassen sich dünne Blätter besonders gut greifen. Bringen Sie mit der stapelbaren Aktenablage im Büro Ordnung in Ihre Unterlagen.

Dokumentenablage stapelbar im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 8,5 x 25 x 34 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 6,5 x 24,5 x 33,5 cm
- Gewicht: ca. 380 g
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Briefablage für den Schreibtisch
- Für Papier und Unterlagen im DIN A4 Format
- Stapelablage für Büro, Arbeits- o. Jugendzimmer
- Verstauen von Briefen und wichtigen Dokumenten
- Übersicht über Aufgaben - Griffbereit in der Ablage
- Aktenablage ist stapelbar - Schafft mehr Platz

Lieferumfang
- 1x Dokumentenablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagekorb, ablagekörbe, aktenablage, aktenablagen, briefablage, briefablagen, briefkorb, briefkörbe, büro-ablagefach, büro-ablagefächer, büro-briefablage, büroablage, büroablagen, bürofach, bürofächer, dokumentenablage, dokumentenablagen, dokumentenhalter, heftablage, heftablagen, papier-ablagefach, papier-ablagefächer, papierablage, papierablagen, papierfach, posteingang-ablage, postkorb, postkörbe, schreibtisch-ablagefach, schreibtisch-ablagefächer, schreibtisch-fächer, schreibtischablage, schreibtischablagen, stapelablage, stapelablagen, unterlagen-organizer, ablagefach-schreibtisch, briefablage-metall, briefkorb-a4, bürobedarf-ablage, dokumentenablage-gitter, dokumentenablage-metall, schubfächer-büro, a4, draht, drahtgeflecht, gitter, metall, schreibtisch, stapelbar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.