Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Gürtelhalter in Schwarz 10032587_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032587_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032587_0
EAN/GTIN:
     4052025325879
Suchbegriffe:
belt-hanger
accessoire-bügel
accessoires-bügel
belt-organizer

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Gürtel oder Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Teilabschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. Die 12 nach rechts bzw. nach links weisenden Haken sind fest mit dem Bügel aus Lotusholz verbunden und machen es möglich, Gürtel freihängend aufzubewahren. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, deren Optik durch Knicken und Zusammenrollen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird.

Gürtelhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 17,5 x 43 x 5,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Lotusholz, Eisen
- Farbe: Schwarz, Silber

Bügel für die Gürtelaufbewahrung
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- 6 nach rechts, 6 nach links weisende Haken
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Handtaschen und Accessoires geeignet
- Praktischer 360° drehbarer Rundhaken

Lieferumfang
- 1x Gürtelhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: bügel-organizer, gürtel-aufhänger, gürtel-kleiderbügel, gürtel-organizer, gürtelbügel, gürtelhaken, gürtelhalter, gürtelhalterung, gürtelring, halstuchbügel, ketten-aufbewahrung, kleiderbügel-halter, kleiderbügelhaken, krawatten-aufbewahrung, krawattenaufhänger, krawattenaufhängung, krawattenbügel, krawattenhalter, krawattenhalterung, scarf-hanger, schal-aufbewahrung, schal-aufhänger, schal-kleiderbügel, schal-organizer, schalaufbewahrer, schalbügel, schalhalter, schalhalterung, schlipsbügel, schmuck-aufhänger, schmuckkleiderbügel, tuchaufbewahrung, tuchbügel, tücher-kleiderbügel, tücheraufbewahrung, tücheraufhänger, tücherbügel, tücherhalter, tücherorganizer, tuchhalter, accessoire, eisen, frauen, tücher, gürtel, herren, holz, kleiderschrank, krawatte, schwarz, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
285
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 9,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,68*
€ 14,28*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.