Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsparbügel in Weiß 10032590_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Raumsparbügel in Weiß 10032590_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032590_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032590_0
EAN/GTIN:
     4052025325909
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

In Ihrem Kleiderschrank geht der Platz aus? Kleiderbügel drängt sich an Kleiderbügel und es ist kaum mehr zu erkennen, wo welches Kleidungsstück hängt? Mit dem Sparkleiderbügel sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit. Der Platzsparbügel hat 2 bewegliche Haken, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Hängen Sie den Mehrfachbügel waagerecht auf oder senkrecht, um den Schrankinnenraum optimal zu nutzen. Die 4 Bügel lassen sich individuell verstellen und halten die gewählte Position bei.

Raumsparbügel im Detail

- Gesamtmaße bei senkrechter Nutzung H x B x T: ca. 49 x 42 x 2,5 cm
- Gesamtmaße bei waagerechter Nutzung H x B x T: ca. 20 x 33 x 43 cm
- Länge Hosensteg: ca. 39 cm
- Traglast: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Lotusholz, Metall
- Farbe: Weiß, Silber

Kleiderhänger für den Schrank
- 4 Kleiderbügel für Hemden, Blusen oder Jacken
- Mit Hosensteg auch für Anzüge geeignet
- Kann senkrecht oder waagerecht aufgehängt werden
- Besonders platzsparend bei senkrechter Nutzung
- Sorgt für Ordnung im Kleiderschrank

Lieferumfang
- 1x Mehrzweckkleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel metall weiß, holzkleiderbügel weiß, kleiderbügel, anzugbügel, bügel, cloth-hanger, hemdbügel, hosen-kleiderbügel, hosen-organizer, hosenaufhänger, hosenbügel, hosenhalter, kleiderbügel-system, kleiderhänger, mehrfach-hosenbügel, mehrfachbügel, mehrfachkleiderbügel, mehrzweckkleiderbügel, multi-hanger, multibügel, multifunktion-kleiderbügel, multi-kleiderbügel, pants-hanger, pants-rack, platzsparbügel, raumspar-kleiderbuegel, raumsparbügel, raumsparkleiderbügel, sparkleiderbügel, blusen, für-hosen, hemden, holz, hosen, klappbar, mehrfach, metall, platzsparend, weiß, kleiderbügel-platzsparende, hosenbügel-platzsparend, kleiderbügel-mehrfach, mehrfach-kleiderbügel-platzsparend, kleiderbügel-mehrfach-platzsparend, kleiderbügel-hosen, kleiderbügel-sparen-platz, platzsparende-kleiderbügel, multi-functional-pants-rack, multifunctional-pants-rack, bügel-platzsparend, bügel hemden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.