Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
4x Stuhlhussen in Anthrazit 10032617_139
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032617_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032617_139
EAN/GTIN:
     4052025903275
Suchbegriffe:
Stuhlhusse
stuhlhusse

Mit dem universellen Stuhlhussen Set verschönern Sie im Handumdrehen einfache Stapelstühle für Partys, Hochzeit und andere Anlässe. Der dehnbare Stoff aus Polyester und Elasthan lässt sich einfach über klassische Bankettstühle mit vier Beinen und ohne Armlehne streifen - ob runde oder gerade Rückenlehne ist egal. Die Stuhlüberzüge schmiegen sich faltenfrei an Stühle diverser Größen und sind nach Gebrauch maschinell waschbar. Daheim schützen die Stuhlüberzieher Ihre Stühle vor Verunreinigungen.

Stuhlhussen Set im Detail
- Rückenlehne H x B: ca. 50 x 40 bis 60 x 50 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 40 x 45 bis 55 x 55 cm
- Sitzhöhe: ca. 40 bis 60 cm
- Gewicht je: ca. 200 g
- Material: 90% Polyester, 10 % Elasthan
- Reinigung: 30°C Maschinenwäsche
- Verschiedene Farben

Elastische Stuhlhussen
- Stuhlhussen 4er Set aus Polyester und Elasthan
- Überzug mit Befestigung über Fußtaschen
- Dehnbarer Stoff passend für klassische Stühle ohne Armlehne
- Stuhlüberzieher für runde und gerade Rückenlehne
- Hochzeit Hussen für Zeremonie, Empfang und Feier
- Stuhlbezüge für private Partys oder Gastronomie und Messeveranstalter

Lieferumfang
- 4x Stuhlhusse (in Farbe nach Wahl)
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
... > Party > Deko > Stuhlhussen
Weitere Suchbegriffe: bankett-hussen, hochzeit-hussen, hochzeits-stuhlhussen, hussen, schonbezug, stretch-stuhlbezug, stretch-stuhlhussen, stuhl-cover, stuhl-hussen-bezug, stuhl-überzieher, stuhlabdeckung, stuhlbezug, stuhldeko, stuhlhussen, stuhlüberzieher, stuhlüberzüge, stuhlhussen-set, weihnachten-stuhlhussen, anthrazit, bankett, bankettstuhl, beerdigung, bezug, deko, dekoration, dunkelrot, empfang, esszimmer, event, geburtstag, grau, hochzeit, hochzeitsdekoration, kurz, lang, modern, party, polyester, rot, rund, schwarz, stretch, stuhl, veranstaltung, waschbar, weihnachten, weiß, elastische-stuhlhussen, elastische-stuhlhussen-weiß, hochzeit-stuhl-deko, hussen-für-stühle, hussen-für-stühle-mit-lehne, stretch-stuhlhussen-kaufen, stuhl-sitzhöhe-40-cm, stuhl-sitzhöhe-48, stuhlbezug-4er-set, stuhlbezug-stretch, stuhlbezüge-4er-set, stühlbezüge-esszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.