Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Laptopkissen in Grau - Für 11 Zoll Tablet 10032618_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032618_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032618_0
EAN/GTIN:
     4052025326180
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Mit diesem Laptopkissen können Sie in Zukunft auch auf dem Sofa, im Bett oder unterwegs im Auto bequem am PC arbeiten. Während sich das Kissen angenehm an Ihre Beine schmiegt, stehen Laptop oder Notebook sicher auf der Ablage. Dank 2 Handballenauflagen und der erhöhten Lage Ihres Geräts ist für eine ergonomische Handhabung gesorgt. In der Halterung des Knietabletts lässt sich zudem ein Tablet verstauen und auf der seitlichen Ablage findet auch Ihr Smartphone einen rutschfesten Platz.

Hinweis: Kissen ist fest mit dem Tablett vernäht.

Laptopkissen im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 6 x 44 x 32 cm
- Maße Halterung B x T: ca. 28 x 1,5 - 2,5 cm
- Maße Handy-Ablage B x T: ca. 6,5 x 11 cm
- Material: Kunststoff, Polyester, Schaumstoff
- Gewicht: ca. 540 g
- Farbe: Grau

Praktischer Laptoptisch mit Kissen
- Geeignet für Büro, Bett, Auto, Sofa uvm.
- Vielseitiger Knietisch für Notebook oder Laptop
- Halterung für Tablets mit 11 Zoll Größe
- Mit rutschfester Ablage für Smartphones
- Handpolster für angenehmes Arbeiten

Lieferumfang
- 1x Knietablett
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
32 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, relaxdays laptopständer, laptop halter, laptopständer 11 zoll, computerunterlage, cushdesk, desk-cushion, kissentablett, knietablett, knietablettkissen, knietisch, knietischkissen, lap-desk, lap-table, lapgear, laptop-auflage, laptop-betttisch, laptop-brett, laptop-cushdesk, laptop-cushion, laptop-desk, laptop-kissentablett, laptop-kniekissen, laptop-knietablett, laptop-knietisch, laptop-pad, laptop-pillow, laptop-schoßtablett, laptop-tablett, laptop-tray, laptopablage, laptopkissen, laptoppolster, laptoptisch, laptopunterlage, laptray, notebook-kissen, notebook-unterlage, notebookauflage, notebookkissentablett, notebookkniekissen, notebooktisch, pc-kissen, pc-kniekissen, schosstablett, schoßtablett, schoßtisch, schosstisch, tablet-kissen, tablet-kniekissen, tablet-unterlage, tablettkissen, bett, couch, ergonomisch, für-sofa, fürs-bett, grau, kissen, kniekissen, knietablett-mit-mausunterlage, maus, unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.