Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Taschentuchbox in Schwarz/Natur 10032648_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032648_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032648_0
EAN/GTIN:
     4052025326487
Suchbegriffe:
kosmetikbox
kosmetiktuchbox
kosmetiktücherbox
kosmetiktuchhalter
Dank der praktischen Papiertuchbox aus pflegeleichtem, schwarzem Kunststoff sind Papier- und Taschentücher immer in Reichweite und dekorativ verstaut. Um die Box mit losen Tüchern zu befüllen, brauchen Sie nur den Deckel aus natürlichem Bambus abnehmen. Der schicke Kosmetiktuchspender ist nicht nur überall ein nützliches Accessoire, sondern fügt sich auch optisch bestens in Badezimmer, Büro oder Wohnzimmer ein.

Hinweis: Bitte beachten Sie das keine gängigen Kosmetiktücher samt Verpackung in die Box hineinpassen. Diese müssen vorher aus der Verpackung entnommen werden.

Taschentuchbox im Detail

- Maße außen H x B x T: ca. 10 x 23 x 13 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 11 x 3 cm
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Kunststoff (PP), Bambus
- Farbe: Schwarz/Natur

Schicke Box für Kosmetiktücher
- Dekorativer Tuchspender aus schwarzem Kunststoff
- Mit Deckel aus natürlichem Bambus
- Leicht aufzufüllen dank abnehmbarem Deckel
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher
- Modernes Design passend für Bad und Wohnzimmer

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekoartikel und Tücher sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
13 cm
Breite:
23 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.