Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Pop Up Spielzelt "Hai" in Blau/ Rot 10033025_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033025_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033025_0
EAN/GTIN:
     4052025330255
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Für mutige Entdecker ab 3 Jahren wird mit diesem coolen Spielzelt im Hai-Design ein Traum wahr. Das Kinderzelt eignet sich perfekt als Kuschel- und Spielhöhle im Kinderzimmer, kann bei schönem Wetter aber auch draußen aufgestellt werden. Das gelingt dank des Pop-Up-Systems im Handumdrehen. Bei Bedarf ist das Wurfzelt schnell wieder zusammengefaltet. Durch das aufgerissene Maul des Hais können die kleinen Abenteurer rein- und rauskriechen und 2 Netzeinsätze sorgen für den perfekten Überblick.

Spielzelt Hai im Detail
- Maße H x B x T: ca. 86 x 100 x 182 cm
- Innenmaße B x T: ca. 93 x 176 cm
- Eingang H x B: ca. 65 x 93 cm
- Packmaße in Tasche H x D: ca. 3 x 58 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Polyester, glasfaserverstärkter Kunststoff, (BPA-frei)
- Farbe: Blau, rot

Pop Up Zelt für Kinder
- Cooles Hai-Motiv für Kinder ab 3 Jahren
- Perfekt für Jungen und Mädchen geeignet
- Aufgerissenes Maul mit Zähnen dient als Eingang
- Zum Aufstellen im Kinderzimmer oder auch im Garten
- Dank Pop-Up-Funktion im Handumdrehen aufgestellt
- Schnell zusammengefaltet und in Tasche verstaut

Lieferumfang
- 1x Pop Up Spielzelt
- Mit Tasche
- Bebilderte Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Rot | Weiß
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
182 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: abenteuerzelt, baby-spielhaus, baby-tent-, indoor-spielzelt, indoor-zelt, jungenzelt, kids-tent, kids-zelt, kinder-pop-up-zelt, kinder-spielzelt, kinder-wurfzelt, kinder-zelt, kinder-zelte, kinderzelt, kinderzelte, kinderzimmerzelt, krabbelzelt, mädchen-zelt, play-tent, play-tents, pop-up-haus, pop-up-kinderzelt, pop-up-spielhaus, pop-up-spielzelt, pop-up-tent, pop-up-zelt, popup-zelt, spiel-zelt, spielezelt, spielhöhle, spielzelt, spielzelte, stoff-spielzelt, wurfzelt, zelt, zimmerzelt, blau, draussen, draußen, für-drinnen, für-kinder, für-kinderzimmer, hai, höhle, indoor, junge, kids, kinder, kinderzimmer, mädchen, outdoor, pop-up, rot, spielen, pop-up-zelt-kinder, spielzelt-junge, kinderzelt-für-drinnen, zelt-kinderzimmer, kinderzelt-jungen, kinder-spielzelt-indoor, spielzelt-mädchen, kinderzelt-für-drinnen-jungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.