Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Wasserzapfstelle in Braun 10033042_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033042_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033042_0
EAN/GTIN:
     4052025330422
Suchbegriffe:
Wasserzapfstelle
Wasserzapfsäule
Die Wassersäule mit Schlauchhalterung ist der praktische Helfer für den Garten. Mit dem Standwasserhahn haben Sie eine Zapfsäule mit Schlauchaufhänger in Einem. Rollen Sie den Gartenschlauch platzsparend auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer schnell einsatzbereit. Wenn Sie ein Ende der Zapfstelle mit der Wasserversorgung verbinden, können Sie direkt vom Schlauchständer aus Ihre Beete gießen. Die Säule ist freistehend und kann nach Belieben im Garten platziert werden.

Hinweis: Schlauch ist nicht enthalten. Für die Verbindung mit Ihrem Wasseranschluss wird außerdem ein weiterer Schlauch benötigt.

Wasserzapfstelle im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 107,5 x 25 x 18 cm
- Platz für Wasserschlauch B: ca. 14 cm
- Für ca. 45 m 5/8" Gartenschlauch
- Anschlüsse: 2x 3/4 Zoll
- Schlauchadapter: 2x 1/2 Zoll

Stehender Schlauchhalter
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Braun

Schlauchständer mit Gartenhahn
- Praktischer Halter und Wasserstation in Einem
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- Dank Anschluss Schlauch und Wasser verbinden
- Beliebig im Garten platzieren - Feststecken in der Erde
- Dezentes Design fügt sich gut im Garten ein

Lieferumfang
- 1x Wassersäule mit Hahn
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold
Gewicht:
2.94 kg
Höhe:
107.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: aussen-wasserhahn, aussenhahn, aussen-wasserhähne, garden-hose-holder, gartenhahn, gartenhähne, gartenschlauch-aufhänger, gartenschlauch-aufhängung, gartenschlauchhalter, gartenschlauch-halterung, gartenschlauchständer, garten-wasserhahn, garten-wasserhähne, garten-wassersäule, garten-wasserstelle, garten-zapfsäule, garten-zapfstelle, hose-holder, schlauch-aufbewahrung, schlauch-aufhänger, schlauchhalter, schlauchhalterung, schlauchständer, standbrunnen, stand-wasserhahn, wasser-entnahmestelle, wasserhahn, wasserhahn-brunnen, wasserhahn-säule, wassersäule, wasserschlauch-halter, wasserschlauch-halterung, wasserstelle, wasser-wasserzapfsäule, wasserzapfstelle, wasserzapsaulen, zapfsäule, zapfsäulen, zapfstelle, 1/2-zoll, 3/4-zoll, außen, aussenbereich, draußen, freistehend, frostsicher, garten, stabil, stand, stehend, wasser, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.