Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Papierhandtuchspender in Grau 10033726_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033726_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033726_0
EAN/GTIN:
     4052025337261
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Gerade in öffentlichen Waschräumen oder in Bürogebäuden ist Hygiene sehr wichtig. Dieser Papierhandtuchspender bietet genau das: Einmalhandtücher der Größe H2 können einzeln entnommen werden, ohne dass Spritzwasser oder Schmutz an die restlichen Tücher gelangen. An der Wand montiert ist der Handtuchspender stets gut erreichbar und einfach nachfüllbar. Dank des halbtransparenten Designs lässt sich der Füllstand schnell und einfach prüfen.

Papierhandtuchspender im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20,5 x 27,5 x 10 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 19,5 x 25 x 8 cm
- Maße Entnahmespalt B x T: ca. 23 x 2 - 6 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: ABS, PS
- Farbe: Weiß, Grau

Papierspender zur Wandmontage
- Für Einmalhandtücher der Größe H2 mit Z-Falz
- Je nach Papierstärke für 1 bis 2 Packungen
- Hygienische und sparsame Entnahme der Tücher
- Halbtransparent zum einfachen Prüfen des Füllstands
- Einfach zu öffnen und umstandsfrei nachzufüllen
- Ideal für Waschräume in Bürogebäuden, Schulen etc.

Lieferumfang
- 1x Papiertuchhalter
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel und Tücher sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Weiß
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
20.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender, einmalhandtücher-spender, einmalhandtuchspender, falthandtuchspender, handpapierhalter, handtuchpapierspender, paper-towel-dispenser, papier-halter, papierhandtücher, papierhandtücher-halter, papierhandtücher-spender, papierhandtuchhalter, papierhandtuch-halter, papier-handtuchhalter, papierhandtuchspender, papierhandtuch-spender, papier-handtuchspender, papierspender, papier-spender, papiertücher-spender, papiertuchhalter, papiertuchspender, spender, tuchspender, einmalhandtücher, einmaltücher, einweghandtuch, einweghandtücher, falthandtücher, für-papierhandtücher, h2, kunststoff, papiertücher, transparent, wand, wandmontage, weiß, weiss, z-falz, handtuchhalter-papierhandtücher, handtuchspender-für-papierhandtücher, papierhandtuchspender-falthandtuchspender, papierhandtuchspender-z-falz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.