Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malkoffer in Natur 10033730_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Malkoffer in Natur 10033730_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033730_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033730_0
EAN/GTIN:
     4052025337308
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Künstlerkoffer
Malkoffer
Mit dem umfangreichen Künstlerkoffer sind Sie als Profizeichner sowie als Anfänger kompetent ausgestattet. Die unterschiedlichen Härtegrade der Bleistifte ermöglichen künstlerische Zeichnungen. Mit dem Papierstumpf sorgen Sie für professionelle Schatten, während die Zeichenstifte mit dem Anspitzer in Form gehalten und Fehler mit dem Radierer korrigiert werden können. Kolorieren Sie Ihre Werke individuell dank 10 Buntstiften sowie 36 Wassermalfarben inklusive Mischpalette und Pinseln.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 36,5 x 26,5 cm
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 2,5 x 36,5 x 49,5 cm
- Buntstifte/ Bleistifte H x D: ca. 17,5 x 0,7 cm
- Bleistifte in den Härtegraden: 2B, 4B
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Holz, Metall, Kunststoff
- Farbe: Natur

45-teiliges Zeichenset für Erwachsene
- Radiergummi H x B x T: ca. 1 x 2 x 4 cm
- Anspitzer H x B x T: ca. 1,5 x 3 x 2,5 cm
- Pinsel Längen: ca. 18-19 cm
- Volumen je Farbtube: ca. 12 ml
- Mischpalette H x B x T: ca. 1,5 x 19 x 7 cm
- Wassermalkasten H x B x T: ca. 1 x 21 x 4 cm
- Papierstumpf H x D: ca. 13 x 1 cm

Künstlerbedarf Set für kreative Stunden

- Beinhaltet den umfangreichen Künstlerbedarf zum Malen und Zeichnen
- Für Erwachsene, die in der Freizeit gern zeichnen, malen und kreativ sind
- Bleistifte, Anspitzer, Radierer und Papierstumpf zum künstlerischen Zeichnen
- Buntstifte, Aquarellfarben inkl. Mischpalette und Pinseln zum Kolorieren
- Holzkoffer ist verschließbar - Malzubehör in den Ablagen ordentlich verstaut

Lieferumfang
- 1x Zeichenkoffer
- 24 Aquarellfarbtuben
- 10x Buntstift
- 2x Bleistift
- 1x Wasserfarbkasten
- 1x Anspitzer
- 1x Radiergummi
- 3x Pinsel
- 1x Mischpalette
- 1x Papierstumpf
- Deko nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.11 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
36.5 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Zeichenkoffer, zeichenkoffer, aquarell-farbkasten, aquarell-farbset, aquarell-malfarbe, aquarell-wasserfarbe, aquarellfarbe, aquarellfarben-set, aquarellkasten, bleistift-set, buntstifte-koffer, buntstifte-set, farbenset, farbkasten, farbset, farbstift-setkunstkoffer, künstler-buntstift, künstler-koffer-set, künstler-malkoffer, künstler-malset, künstler-set, künstler-zeichenset, künstlerbedarf, künstlerbedarf-set, künstlerkoffer, kunststift, kunststifte-set, mal-zubehör-set, malerei-set, malereizubehör, malerkoffer, malkoffer, malset, malstift, malstift-set, malstifte-koffer, malutensilien-set, skizzen-set, skizzier-set, stift, stift-set, stifte-set, stiftekasten, stiftekoffer, tuschkasten, wasser-farbkasten, wasserfarbe, wassermalfarben, zeichen-bleistift, zeichenkasten, zeichensachen, zeichenset, zeichenstift, zeichenstifte-set, zeichenutensilien, xxl, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.