Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Gepäcknetz Kofferraum in Schwarz 10033763_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033763_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033763_0
EAN/GTIN:
     4052025337636
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Sichern Sie Ihre Ladung im Kofferraum mit diesem praktischen Auto Gepäcknetz. Damit Koffer, Reisetaschen, Spielzeuge, Pakete und mehr während der Fahrt nicht mehr hin und her rutschen, befestigen Sie diese einfach zusätzlich mit dem Spannnetz. Das elastische Nylon Netz wird dazu einfach mithilfe der 4 Haken montiert. Spannen Sie das schwarze Kofferraumnetz aus besonders elastischem Material fest über Ihr Gepäck, um für optimale Sicherheit zu sorgen.

Gepäcknetz im Detail
- Gesamtmaße (nicht gespannt) H x B x T: ca. 3 x 80 x 62 cm
- Gesamtfläche aufgespannt B x T: ca. 120 x 93 cm
- Maße Netzfläche B x T: ca. 74-107 x 34,5-72 cm
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: Kunststoff, Latex, Nylon
- Farbe: Schwarz

Kofferraumnetz zur Ladungssicherung
- Reisetaschen, Koffer, Spielzeug uvm. im Kofferraum sichern
- Leichtes Anbringen im Auto dank 4 Kunststoff-Haken
- Dehnbares Material zum festen Spannen des Netzes
- Ohne lästiges Verrutschen der Ladung während der Fahrt
- Geeignet für SUV, Geländewagen etc. mit Haken im Kofferraum

Lieferumfang
- 1x Autonetz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
80 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: autonetz, anhängernetz, auto-gepäcknetz, auto-kofferraum-netz, auto-organizer-netz, auto-sicherheitsnetz, gepäcknetz, gepäckraumnetz, gumminetz, kfz-gepäcknetz, kfz-netz, kofferraum-gepäcknetz, kofferraum-ladungssicherung, kofferraum-netz-schutz, kofferraumnetz, ladungssicherungsnetz, netz, netz-organizer, nylon-netz, pkw-gepäcknetz, pkw-netz, sicherungsnetz, spannnetz, universal-kfz-schutznetz, 50x70, 70x30, 80x60, auto, auto-innenraum, auto-kofferraum, autositz, dehnbar, elastisch, groß, groß-elastisch, groß-kofferraum, haken, koffer, kofferraum, mit-haken, nylon, universal, wohnmobil, wohnwagen, autonetz-kofferraum, elastisches-netz, fangnetz-kofferraum, gepäcknetz-auto, gepäcknetz-auto-kofferraum, gepäcknetz-für-auto, netz-kofferraum, netz-kfz, sicherheitsnetz-auto, universal-kfz-auto-netz, netz-elastisch, gepäcksicherung-auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.