Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Relaxdays Fenster Verdunkelung, mit Saugnäpfen, ver. Größen, Sonnenschutz für Dachfenster, Blend- und Hitzeschutz, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033768_1320
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033768_1320
EAN/GTIN:
     4052025901714
Suchbegriffe:
Seitenscheibensonnenblende
Seitenscheibensonnenschutz

Das Verdunklungsrollo mit Saugnapf schützt vor direktem Lichteinfall und ist somit ideal für den Sommer geeignet! Es hilft bei blendendem Sonnenlicht und hält so auch übermäßige Wärme von Ihrer Wohnung fern. Der lichtdurchlässige Blendschutz ist ein funktionales Accessoire für jedes Schlaf-, Wohn- oder Arbeitszimmer. Dank der Saugnäpfe lässt sich der Fenstersonnenschutz unkompliziert an Dachfenstern, im Auto oder auch im Zug anbringen. Bei Bedarf ist die Reiseverdunklung bei 30 Grad waschbar.

Fenster Verdunkelung im Detail
- Größe S Maße H x B: ca. 60 x 100 cm
- Größe M Maße H x B: ca. 100 x 100 cm
- Gewicht Größe S: ca. 150 g
- Gewicht Größe M: ca. 200 g
- Material: Polyester, PVC
- Farbe: Grau

Lichtdurchlässiger Blendschutz
- Schützt das Zimmer vor direkter Sonneneinstrahlung
- Verhindert übermäßiges Aufheizen des Wohnraums im Sommer
- Für Dachfenster oder auf Reisen in Auto, Zug und Wohnmobil
- Kann dank Saugnäpfen flexibel am Fenster angebracht werden
- Bei 30° C waschbar - Für Trockner und zum Bügeln geeignet

Lieferumfang
- 1x Abdunkelungsrollo mit Saugnäpfen in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
100 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Verdunkelung, Relaxdays Fenster Verdunkelung, abdunklungsrollo, abdunklungs rollo, abdunklungs-rollo, abdunklungsrollos, abdunklungs rollos, abdunklungs-rollos, blendschutz, blend schutz, blend-schutz, dachfensterhitzeschutz, dachfenster hitzeschutz, dachfensterhitze schutz, dachfenster-hitzeschutz, dachfensterhitze-schutz, dachfenster hitze schutz, dachfenster-hitze-schutz, dachfensterrollo, dachfenster rollo, dachfenster-rollo, dachfensterrollos, dachfenster rollos, dachfenster-rollos, dachfenstersonnenschutz, dachfenster sonnenschutz, dachfenstersonnen schutz, dachfenster-sonnenschutz, dachfenstersonnen-schutz, dachfenster sonnen schutz, dachfenster-sonnen-schutz, dachfensterverdunkelung, dachfenster verdunkelung, dachfenster-verdunkelung, fensterhitzeschutz, fenster hitzeschutz, fensterhitze schutz, fenster-hitzeschutz, fensterhitze-schutz, fenster hitze schutz, fenster-hitze-schutz, fenstersonnenschutz, fenster sonnenschutz, fenstersonnen schutz, fenster-sonnenschutz, fenstersonnen-schutz, fenster sonnen schutz, fenster-sonnen-schutz, fensterthermoschutz, fenster thermoschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.