Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
2x Vorhänge in Blau - (B)135 x (H)245 cm 10033771_1319
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033771_1319
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033771_1319
EAN/GTIN:
     4052025901561
Suchbegriffe:
abdunklungsgardine
abdunklungsgardinen
abdunklungsvorhang
abdunklungsvorhänge

Die blauen Übergardinen schützen vor Lichteinfall und sind somit ideal für den Sommer geeignet! Sie halten nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch übermäßige Wärme von Ihrer Wohnung fern. Die lichtdichten Gardinenschals sind ein funktionales Accessoire für jedes Schlafzimmer, welches Sie auch tagsüber ungestört schlafen lässt. Dank der Ösen lassen sich die Abdunklungsgardinen unkompliziert an der Gardinenstange anbringen. Bei Bedarf sind die Ösenschals bei 30 Grad Celsius waschbar.

Vorhänge 2er Set in verschiedenen Größen
- Maße H x B: ca. 90 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 340 g
- Maße H x B: ca. 120 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 430 g
- Maße H x B: ca. 175 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 0,6 kg
- Maße H x B: ca. 245 x 135 cm, Gewicht je Gardine: ca. 0,8 kg

Lichtdichte Gardinen im Detail
- Öse D jeweils: ca. 4 cm
- Gardine jeweils ca. 5 mm dick
- Dreischichtig mit Zwischenschicht
- Gewebedichte: 75D x 300D
- Material: Polyester (210 g/m²), Metall
- Farbe: Blau

Blickdichte Ösenvorhänge
- Lichtundurchlässige Gardinen fürs Schlafzimmer
- Schützt das Zimmer vor direkter Sonneneinstrahlung
- Verhindert übermäßiges Aufhitzen des Wohnraums im Sommer
- Kann dank 8 Ösen schnell an der Gardinenstange angebracht werden
- Bei 30° C waschbar - Für Trockner und zum Bügeln geeignet
- Unifarben in dunklem Blau - Passt zu jeder Einrichtung

Lieferumfang
- 2x Verdunkelungsgardine in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
245 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: dekoschal, dekoschale, gardienen, gardine, gardinen, gardinenschal, gardinenschals, gordijnen, hitzeschutzvorhang, kälteschutzvorhang, ösengardine, ösengardinen, ösenschal, ösenschals, ösenvorhang, ösenvorhänge, raumteilervorhang, schallvorhang, schlafzimmervorhang, thermogardine, thermovorhang, übergardine, verdunkelungsgardine, verdunkelungsgardinen, verdunkelungsvorhang, verdunkelungsvorhänge, verdunklungsgardine, verdunklungsgardinen, verdunklungsvorhang, verdunklungsvorhänge, vorhang, vorhänge, wärmeschutzvorhänge, wärmevorhang, 120x135, 175x135, 245x135, 90x135, abdunkelnd, blau, blickdicht, fenster, groß, isolierend, kälteschutz, lang, lichtdicht, lichtundurchlässig, ösen, polyester, schlafzimmer, set, stoff, verdunkelung, waschbar, xxl, zum-verdunkeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.