Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen in Braun 10033781_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Schlauchwagen in Braun 10033781_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033781_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033781_0
EAN/GTIN:
     4052025337810
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe der beiliegenden Hahnanschlüsse mit Klickstecker verbindest Du den Schlauch unkompliziert mit dem Schlauchaufroller. Mit der Kurbel wickelst Du den Schlauch bequem auf die Schlauchtrommel auf, die diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank der 2 Räder lässt sich der Wasserschlauchaufroller nach getaner Arbeit ohne mühseliges Schleppen im Schuppen verstauen.

Schlauchwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 100 x 58 x 88 cm
- Räder B x D: ca. 4,5 x 38,5 cm
- Korb H x B x T: ca. 11 x 42 x 15,5 cm
- Gewicht: ca. 13,5 kg
- Material: Stahl, Gummi, Messing
- Farbe: Braun

Wasserschlauchtrommel zur Schnellkupplung
- D Anschluss mit Außengewinde: ca. 26,4 mm
- D Anschluss mit Innengewinde: ca. 24,6 mm
- Für max. 90 m 5/8" Schlauch

Mobile Gartenschlauchtrommel aus Metall
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. 2 Hahnanschlüssen aus Messing zur einfachen Klickkupplung
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- 2 profilierte Lufträder sorgen für hohen Fahrkomfort
- Standfuß garantiert hohe Stabilität beim Gießen
- Mit Ablagekörbchen für Schlauchaufsatz, Gartenhandschuhe uvm.
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar

Lieferumfang
- 1x Gartenschlauchwagen in Einzelteilen
- 2x Hahnanschluss
- Mit Aufbauanleitung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
14 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
88 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauchabroller, gartenschlauch abroller, gartenschlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, gartenschlauch aufwickler, gartenschlauch rolle, gartenschlauchtrommel, gartenschlauch trommel, gartenschlauchtrommeln, gartenschlauchwagen, gartenschlauch wagen, garten schlauchwagen, hose reel, metall schlauchwagen, profi-schlauchwagen, schlauchabroller, schlauchaufroller, schlauchaufwickler, schlauchhaspel, schlauchtrommel, schlauchtrommeln, schlauchwagen, schlauch wagen, schlauchwickler, wasserschlauch abroller, wasserschlauchaufroller, wasser schlauchaufroller, wasserschlauch aufwickler, wasserschlauch trommel, wasserschlauch wagen, schlauchwaagen, schlauwagen, 2 räder, 3/4, 3/4 zoll, 90m, braun, gartenschlauch, groß, handkurbel, kurbel, metall, ohne schlauch, wasser, xl, schlauchwagen 3/4 zoll, schlauchwagen 3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.