Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Terrassenofen in Bronze - (B)53 x (H)110 x (T)44 cm 10033798_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033798_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033798_0
EAN/GTIN:
     4052025337988
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamin gusseisen
gartenkamin
Was gibt es Schöneres, als sich an einem Sommerabend mit Familie oder Freunden um ein prasselndes Feuer zu setzen? Der Gartenofen in bronzefarbenem Inka-Design spendet nicht nur Wärme, sondern ist auch ein echter Hingucker. Der Feuerrost und die Zugluftklappe sorgen für eine andauernde Luftzirkulation, wodurch das Feuer schnell auflodert. Die Tür mit Funkenschutz schützt vor gefährlichem Funkenflug und gewährt gleichzeitig einen Blick auf das prasselnde Feuer.

Hinweis: Bei längerer Nichtbenutzung den Ofen vor Witterungseinflüssen schützen.

Terrassenofen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 110 x 53 x 44 cm
- Maße Ofen H x D: ca. 40 x 40 cm
- Maße Türöffnung H x B: ca. 18,5 x 29 cm
- Länge Schürhaken: ca. 34 cm
- Gewicht: ca. 17,8 kg
- Material: Gusseisen, Stahl
- Farbe: Bronze

Großer Feuerofen für Garten und Terrasse
- Zur Nutzung im Garten und auf der Terrasse
- Schutz der Umgebung dank Tür mit Funkenschutz
- Feuerrost und Zugluftklappe für andauernde Luftzirkulation
- Schürhaken zum Tür öffnen und Anfachen des Feuers
- Deckel für das Kaminrohr zum Schutz vor Regen
- Bronzefarbener Ofen in mexikanischem Design

Wichtige Sicherheitshinweise
- Nutzung nur im Freien und nicht auf Holzböden verwenden
- Nur zum Verbrennen von Holzscheiten und Kohle
- Kinder und Haustiere fernhalten
- Heißen Ofen nicht mit bloßen Händen berühren
- Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen
- Nicht in der Nähe von brennbaren Objekten oder Materialien nutzen
- Vorab über die lokalen Brandschutzbestimmungen informieren

Lieferumfang
- 1x Terrassenkamin in Einzelteilen
- 1x Schürhaken
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
19.03 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
44 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: aussenkamin, außenkamin, aztekenofen, balkonofen, balkon-ofen, chiminea, feuerkorb, feuerkörbe, feuerkorb-kamin, feuerofen, feuer-ofen, feuerstelle, feuertonne, fire-pit, fire-pits, garten-feuerstelle, gartenofen, gartenöfen, gußofen, guß-ofen, holzkamin, holzofen, inkaofen, kanonenofen, outdoor-ofen, raketenofen, rocket-stove, terrassenfeuer, terrassen-feuerstelle, terrassenkamin, terrassenofen, aus-gusseisen, deko, für-den-garten, für-garten, garten, groß, gusseisen, mexikanisch, mit-funkenschutz, mit-schornstein, mit-schürhaken, stahl, terrasse, feuerofen-für-den-garten, feuerstelle-terrasse, gartenofen-terrassenofen, kamin-terrasse, mexikanischer-ofen, ofen-feuer, ofen-für-garten, ofen-garten, terassenofen-aus-gusseisen, terrassenkamin-terrassenofen, terrassenofen-gartenkamin, terrassenofen-gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.