Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Schlauchhalter in Schwarz 10033816_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033816_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033816_0
EAN/GTIN:
     4052025338169
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter

Die Bewässerung Ihrer Pflanzen ist ein wichtiger Bestandteil der Gartenpflege. Mit diesem Schlauchhalter sorgen Sie dabei für die richtige Aufbewahrung des Wasserschlauchs. Hängen Sie ihn platzsparend an der runden Wandschlauchtrommel auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer schnell einsatzbereit. Sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit in Garage, Gartenlaube oder Keller, indem Sie auch Kabel Ihrer elektronischen Gartengeräte auf der Schlauchaufhängung aufbewahren.

Schlauchhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 32,5 x 16 cm
- Maße Schlauchablage B x T: ca. 26,5 x 13,5 cm
- Kapazität für 5/8" Schlauch (15 mm): ca. 60 m
- Abstand Bohrlöcher: ca. 10 cm
- Höhe der Halterung vorn: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Platzsparender Halter für Ihren Wasserschlauch
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- An der Wand oder einem Zaun montieren
- Sorgt für Ordnung in Garten, Garage, Keller uvm.
- Auch zur Aufbewahrung von Kabeln geeignet

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung
- Dekoartikel und Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
16 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch-aufbewahrung, gartenschlauch-aufhänger, gartenschlauch-wandhalter, gartenschlauch-wandhalterung, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauchhalter, gartenschlauchhalterung, kabel-wandhalterung, kabelaufhängung, kabelwandhalter, metallschlauchhalter, poolschlauchhalter, schlauch-wandhalter, schlauch-wandhalterung, schlauchaufbewahrung, schlauchaufhänger, schlauchaufhängung, schlauchhalter, schlauchhalterung, schlauchwandhalterung, staubsauger-schlauchhalter, staubsaugerschlauch-halterung, wandschlauchhalterung, wandschlauchtrommel, wasserschlauch-halterung, wasserschlauch-wandhalterung, wasserschlauchaufhängung, wasserschlauchhalter, wasserschlauchhalterung, wasserschlauchtrommel, für-poolschlauch, für-staubsauger, garten, metall, ohne-schlauch, rund, schwarz, stabil, staubsauger, wand, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.