Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Schwarz 10033822_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Ascheeimer in Schwarz 10033822_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033822_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033822_0
EAN/GTIN:
     4052025338220
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Der eckige Aschebehälter aus pulverbeschichtetem Stahl ist die ideale Ergänzung Ihres Kaminzubehörs. Die Kohlewanne bietet ausreichend Platz für die restliche Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Der Einschub verschließt die Kaminschaufel und schützt vor Verwehung der Asche. Mit der praktischen Griffleiste lässt sich der Aschekasten leicht tragen und dank Griff unkompliziert entleeren. Auch als Zubehör für Ofen und Grill oder als Kohlenschütte und Pelletschaufel ist der Aschekübel geeignet.

Ascheeimer mit Schaufel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 23,5 x 35 cm
- Volumen: ca. 3 Liter
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Schwarz

Ascheschaufel mit Einschub
- Entsorgung von abgekühlter Asche und abgebrannter Holzkohle
- Robust und hitzebeständig bis max. 200 Grad Celsius
- Ideal zur Reinigung von kleinen Kaminen, Öfen und Grills
- Auch für draußen und unterwegs für Picknick und BBQ
- Auch zum Transport von Briketts, Holzkohle, Pellets uvm.

Eckiger Aschekübel
- Einschub umschließt die Schaufel und schützt vor Verwehung
- Dank eckigem Design auch problemlos im Auto zu transportieren
- Mit Griffleiste für einen einfachen Transport
- Kohleschaufel mit Griff für leichtes Entleeren des Behälters
- Flaches, platzsparendes Design passt in jede Ecke

Lieferumfang
- 1x Ascheneimer
- 1x Ascheschaufel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
35 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: asche-eimer, aschebehälter, ascheeimer, ascheimer, aschekasten, aschekübel, ascheneimer, ascheschale, ascheschaufel, aschetonne, blecheimer, fireplace-accessories, holzofen-zubehör, kachelofen-zubehör, kamin-ascheeimer, kamin-aschekasten, kamin-zubehör, kamineimer, kaminofen-zubehör-set, kaminschaufel, kaminzubehör, kohleeimer, kohlekorb, kohlenkasten, kohlenschütte, kohleschaufel, kohlewanne, ofen-zubehör, ofenzubehör, pellet-eimer, pelleteimer, pelletschaufel, deckel, draussen, eckig, feuerfest, für-heiße-asche, für-kamin, für-ofen, hitzebeständig, kamin-, mit-deckel, mit-deckel-und-schaufel, mit-schaufel, ofen, rechteckig, schaufel, schwarz, ascheeimer-mit-deckel, eimer-mit-deckel, ascheimer-metall-mit-deckel, ascheneimer-metall-mit-deckel, ascheeimer-kamin, aschekübel-mit-deckel, ascheeimer-mit-deckel-groß, kohleeimer-mit-deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.