Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Ascheeimer in Grau - 12 l 10033833_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033833_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033833_0
EAN/GTIN:
     4052025338336
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer

Die graue Aschetonne aus pulverbeschichtetem Stahl ist die ideale Ergänzung Deines Kaminzubehörs. Der große Aschekübel bietet ausreichend Platz für die abgekühlte Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Dank des Deckels ist der Kamineimer sicher verschlossen und der Inhalt wird vor Verwehung geschützt. Der praktische Henkel erleichtert Dir das Tragen. Der Stahleimer eignet sich ebenso als Zubehör für den Ofen oder den Grill im Garten sowie zur Aufbewahrung von Holzkohle, Pellets und Briketts.

Achtung: Keine glühend heiße Asche in den Eimer füllen.

Ascheeimer im Detail
- Gesamtmaße mit Henkel H x B x T: ca. 30 x 33 x 31,5 cm
- Maße Eimer H x D: ca. 27,5 x 29,5 cm
- Volumen: ca. 12 Liter
- Traglast: ca. 15 kg
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl, Holz
- Farbe: Grau

Runder Aschebehälter mit Deckel
- Für Asche und abgebrannte Holzkohle - Vorher abkühlen lassen
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen und Grills
- Deckel mit Griff schützt vor Verwehungen 
- Henkel mit Tragegriff aus Holz für einen einfachen Transport
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts, Holzkohle uvm.

Lieferumfang
- 1x Ascheneimer
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays ascheeimer 12 liter, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, aschebehälter, ascheeimer, aschekasten, aschekästen, aschekübel, aschenbehälter, ascheneimer, aschenkübel, aschentonne, aschentonnen, aschetonne, aschetonnen, ash bucket, ash buckets, blecheimer, blechkübel, feuereimer, grill mülleimer, holzofen zubehör, kamin eimer, kamin zubehör, kamin zubehöre, kaminofen zubehör, kaminofen zubehöre, kohleeimer, kohleneimer, metalleimer, metallkübel, ofeneimer, pellet behälter, pellet eimer, stahleimer, 12l, deckel, design, für kamin, grau, groß, klein, metall, mit deckel, nostalgie, pellet, retro, stahl, vintage, ascheeimer mit deckel, eimer mit deckel, metalleimer mit deckel, asche eimer kamin, blecheimer mit deckel, kamineimer mit deckel, ascheeimer klein, ascheneimer metall mit deckel, eimer stahl, ascheeimer grau, ascheeimer mit deckel grau, kamin zubehör innen, aschetonne mit deckel, metalleimer für asche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.