Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Blumenregal in Orange - (B)104 x (H)94,5 x (T)25 cm 10033847_57
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033847_57
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033847_57
EAN/GTIN:
     4052025901400
Suchbegriffe:
balkon-blumenregal
balkon-blumentreppe
balkon-kräuterregal
balkon-pflanzenregal

Diese Blumentreppe ist ideal, um Ihre grünen Schätze dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe und Vasen lassen sich mit dem Blumenpodest schön anrichten. Gestalten Sie Ihre persönliche Pflanzenecke nach eigenem Geschmack. Auf den 11 Ablagen findet sich ausreichend Platz für Orchideen, Gerbera, Farne und andere Pflanzen. Das Pflanzenregal aus Holz eignet sich zur Indoor-Nutzung im Wohnzimmer oder Wintergarten. Es kommt besonders vor einer Wand oder als Raumteiler zur Geltung.

Blumenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 94,5 x 104 x 25 cm
- Traglast je Ebene: ca. 6-10 kg
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Material: Holz
- Verschiedene Farben

Mehrstöckige Blumentreppe aus Holz
- Tiefe der Ablagen: je ca. 25 cm
- Ablagen Etage 1 (von links nach rechts) B: ca. 11, 34, 11, 25 cm
- Ablage Etage 2 B: ca. 21,5 cm
- Ablagen Etage 3 (von links nach rechts) B: 37, 11, 25 cm
- Ablagen Etage 4 (von links nach rechts) B: 25, 10,5 cm
- Ablage Etage 5 B: ca. 25 cm
- Ablagenabstände (von unten nach oben) H: ca. 36,5, 14,5, 24, 19 cm

XL Pflanzenregal für Ihren Wohnbereich
- 5 Ebenen mit 11 Ablageflächen für Blumentöpfe, Vasen uvm.
- Bunte Blüten, kleine Sträucher, Farne etc. stilvoll präsentieren
- Auch für Kräuter wie Basilikum, Schnittlauch und mehr geeignet
- Holz verbreitet rustikales Flair für ländliches Wohnambiente
- Im Innenbereich oder geschützt im Außenbereich aufstellen
- Schnelle und einfache Montage dank beiliegender Anleitung

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.43 kg
Höhe:
94.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
104 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-pflanzregal, balkonregal, blumenablage, blumenbank, blumenetagere, blumengestell, blumenleiter, blumenpodest, blumenregal, blumenstand, blumenstandplatz, Blumentopfregal, blumentreppe, deko-leiterregal, gartenregal, holz-blumentreppe, holzregal, kräuteretagere, kräuterleiter, kräuterregal, kräuterständer, kräutertreppe, pflanzen-etagere, pflanzen-ständer, pflanzenablage, pflanzenbank, pflanzenleiter, pflanzenpodest, pflanzenregal, pflanzentreppe, pflanzleiter, pflanzregal, pflanztreppe, plant-shelf, standregal, sukkulentenregal, außen, außenbereich, balkon, boden, draußen, drinnen, garten, großen-pflanzen, hoch, holz, indoor, innen, innenbereich, kräuter, küche, lang, leiter, mehrstöckig, modern, outdoor, retro, stehend, terrasse, treppe, vintage, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.