Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Vogelfutterhaus in Natur/ Grün - (B)62 x (H)120 x (T)55 cm 10033857_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033857_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033857_0
EAN/GTIN:
     4052025338572
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Das Futterhäuschen aus natürlichem Tannenholz kann auf Terrasse oder im Garten dank seines Standfußes ganz einfach aufgestellt werden. Füllen Sie ganzjährig Vogelfutter in die Futterstelle und locken Sie damit heimische Vögel wie Meisen, Amseln und Rotkehlchen an. Die Vogelfutterstation ist eine tolle Beobachtungsmöglichkeit - besonders für Kinder. Das Design des Vogelhauses mit grünem Dach fügt sich dabei harmonisch in die Natur ein.

Vogelhaus mit Ständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 120 x 62 x 55 cm
- Maße Haus H x B x T: ca. 30 x 37,5 x 37 cm
- Innenmaße Schale H x B x T: ca. 2 x 34,5 x 34 cm
- Gesamtgewicht: ca. 3,7 kg
- Material: Tannenholz, Stein
- Farbe: Natur, Grün

Vogelhäuschen zum Füttern von Wildvögeln
- Ideale Futterstelle für heimische Vögel - Leichtes Befüllen
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit für Kinder und Erwachsene
- Frei platzierbar dank Standfuß für Terrasse und Garten
- Zusätzlich befestigen durch Heringe (nicht inkl.)
- Natürliches Tannenholz mit wetterfestem Dach

Lieferumfang
- 1x Vogelfutterhaus mit Ständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün
Gewicht:
4.22 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
55 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, vogel haus, amsel-futterhaus, bird-feeder, bird-feeding-station, bird-haus, bird-house, futterhaus, futterhäuschen, futterplatz, futterstation, futterstelle, gartendeko, holzvogelhaus, miniaturvogelhäuschen, minivogelhäuschen, vögel-futterhaus, Standvogelhaus, vogelfutterhaeuschen, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuschen, vogelfutterplatz, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstelle, vogelhaeuschen, vogelhaus, vogelhaus-bar, vogelhäuschen, vogelsilo, vogelstation, vogelvilla, wild-bird-feeder, wildvogel-futterstation, wildvogelhaus, für-meisen, garten, groß, holz, katzensicher, mit-Ständer, mit-Standfuß, natur, naturholz, natürlich, offen, terrasse, unbehandelt, vintage, wildvögel, winter, zum-hinstellen, zum-stellen, vogelfutterhaus-mit-Ständer, vogelfutterhaus-mit-Ständer-groß, vogelfutterhaus-mit-ständer-und-silo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.