Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Bücherregal in Braun - (B)80 x (H)190,5 x (T)23 cm 10033868_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033868_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033868_0
EAN/GTIN:
     4052025338688
Suchbegriffe:
Bücherregal
bücherregal
Dieses hohe Wohnzimmerregal bietet viel Stauraum, um Bücher, Bilder, Vasen und andere Dekoartikel in Szene zu setzen. Dank des modernen Designs mit den versetzt angeordneten Fächern und der dunkelbraunen Holzoptik ist das Hochregal selbst ein toller Hingucker. Auch als Aufbewahrungsregal im Büro oder Arbeitszimmer macht das dekorative Stehregal eine gute Figur. Mit dem enthaltenen Montagematerial befestigen Sie das Mehrzweckregal sicher an der Wand.

Bücherregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 190,5 x 80 x 23 cm
- Maße Fächer H x B: ca. 30 x 62,5 cm
- Traglast je Fach: max. 8 kg
- Gewicht: ca. 22,3 kg
- Material: Spanplatte mit Melaminbeschichtung
- Farbe: Braun

Großes Wohnregal in Holzoptik
- Vielseitiges Regal für Wohn- und Arbeitszimmer
- 6 versetzte Fächer bieten ausreichend Stauraum
- Zur Aufbewahrung von Büchern, Zeitschriften uvm.
- Modernes Design in dekorativer Holzoptik
- Gummischoner verhindern Kratzer am Boden
- Inkl. Material zur sicheren Wandbefestigung

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungsregal in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
20.8 kg
Höhe:
190.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: aktenregal, allzweckregal, aufbewahrungsregal, bookcase, bookshelf, book-shelves, bucherregal, bücher-regal, bücherregale, bücherwand, buchregal, buecherregal, buecherregale, büro-bücherregale, büro-regal, deko-regale, design-regal, hochregal, holzregal, medienregal, mehrzweckregal, ordnerregal, raumteiler, raumteilerregal, raumteiler-regal, raumtrennerregal, regal, rwgal, shelf, shelfs, shelves, standing-shelf-units, standregal, stehregal, trennwand-regal, wohnregal, wohnzimmerregal, 25-cm-tief, 2m-hoch, 6-ebenen, 6-fächer, 80-cm-breit, arbeitszimmer, braun, büro, design, dunkelbraun, groß, hoch, holz, living-room, modern, nussbam, schmal, vintage, walnuss, wohnzimmer, bücherregal-80-cm-breit, bücherregal-design, bücherregal-holz, bücherregal-modern, raumteiler-wohnzimmer, regal-arbeitszimmer, regal-braun, regal-nussbaum, regal-raumteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.