Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Bambus Besteckhalter in Natur 10033869_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033869_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033869_0
EAN/GTIN:
     4052025338695
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter
Der Bambusbehälter mit 4 Fächern ist ein toller Helfer in der Küche oder auf dem Esstisch. Als Besteckbox genutzt, hält der Bambus-Organizer Messer, Gabeln, Löffel und Servietten beim Essen bereit, neben dem Herd sind Kochlöffel und Co. übersichtlich im Küchenutensilienhalter aufbewahrt. Dank des Henkels lässt sich der Besteckbehälter unkompliziert tragen und auch wunderbar bei Grill- oder Gartenpartys verwenden. Sein natürliches, schlichtes Design kann sich überall sehen lassen.

Besteckhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23 x 25 x 15,5 cm
- Höhe ohne Henkel: ca. 12 cm
- Innenmaße kleine Fächer H x B x T: ca. 11 x 6,5 x 6,5 cm
- Innenmaße großes Fach H x B x T: ca. 11 x 21,5 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Tischbutler für Besteck und Servietten
- Mit insgesamt 4 Fächern - 3 kleine Fächer und ein großes Fach
- Ideal für Messer, Gabeln, Löffel und Servietten auf dem Esstisch
- In der Küche Kochutensilien, Öl-Fläschchen und mehr aufbewahren
- Dank Henkel einfach zu tragen - Praktisch für Gartenpartys, Grillen etc.
- Praktisch und dekorativ zugleich - Mit natürlich schöner Maserung

Lieferumfang
- 1x Tischbesteckhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: bambus-aufbewahrungsbox, bambus-behälter, bambus-organizer, bambusbox, besteck-aufbewahrungsbox, besteck-halterung, besteck-organizer, besteckaufbewahrung, besteckbehälter, besteckbox, besteckfass, besteckhalter, besteckkorb, besteckkörbchen, besteckorganisator, besteckständer, besteckträger, cutlery-caddy, cutlery-holder, cutlery-stand, holz-menage, holz-organizer, kochlöffelaufbewahrung, kochlöffelbehälter, kochlöffelhalter, kochlöffelständer, kochutensilien-behälter, küchenorganizer, küchenutensilienaufbewahrung, küchenutensilienbehälter, küchenutensilienhalter, küchenutensilienständer, menage, schreibtischorganizer, servietten-halterung, servietten-ständer, serviettenbox, serviettenhalter, tischbesteckhalter, tischbutler, utensil-holder, utensilienhalter, bambus, 4-fächer, aufbewahrung, besteck, für-besteck, holz, küche, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.