Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Dokumentenablage in Natur - (B)49 x (H)25 x (T)31 cm 10033871_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033871_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033871_0
EAN/GTIN:
     4052025338718
Suchbegriffe:
ablagebox
ablagefach
ablagekasten
ablagesystem
Mit der praktischen Dokumentenablage kannst Du wichtige Unterlagen, Briefe und Rechnungen platzsparend übereinander stapeln. Das Ablagesystem verfügt über 8 Fächer und eignet sich für Papier im DIN A4 Format. Bei Bedarf kannst Du einzelne Einschübe herausnehmen und so die Höhe der Fächer variieren. Der Büro-Organizer ist aus natürlichem Bambus gefertigt und schafft dank der tollen Maserung einen dekorativen Akzent. Bringe Ordnung auf Deinen Schreibtisch mit dieser offenen Aktenablage.

Dokumentenablage im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 49 x 31 cm
- 8 Ablagefächer je H x B x T: ca. 5 x 23 x 30 cm
- Gewicht: ca. 6 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Praktische Aktenablage aus Bambus

- Schreibtisch-Ablagesystem für Büro und Home Office
- 8 Ablagefächer zum Sammeln von Unterlagen, Notizen, Briefen etc.
- Fachgröße individuell einstellbar durch herausnehmbare Einschübe
- Behalte wichtige Dokumente und Rechnungen im Überblick
- Oberste Ablagefläche bietet zusätzliche Abstellmöglichkeit

Lieferumfang

- 1x Briefablage in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.93 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
31 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: aktenablage, aktenhalter, bambus organizer, briefablage, briefablagesystem, brieforganisator, briefständer, büro ablage, büro ablagefächer, büro aufbewahrung, büroablagen, büroausstattung, büroordnungssystem, büroorganisation, dokumentenablage, dokumentenhalter, dokumentensammler, file desk organizer, file holder, file organizer, holz organizer, holzablage, home office organizer, letter tray, office organization, office organizer, organizer, paper tray, papier ablagefächer, papier organizer, papierfach ablage, papierorganisator, post organizer, postfach, postkorb, schreibtisch organizer, schreibtischablage, schreibtischfach, sortierablage, a4, bambus, breit, briefe, büro, din a4, dokumente, fächer, für büro, für schreibtisch, groß, hoch, holz, offen, papier, schreibtisch, stabil, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.