Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Bambus Ablage in Natur - (B)40 x (H)3 x (T)15 cm 10033877_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033877_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033877_0
EAN/GTIN:
     4052025338770
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Nutzen Sie diese schicke Bambus Ablage im Bad zur Aufbewahrung von Uhr, Brille und Schmuck, während Sie unter der Dusche sind und ersparen Sie sich lästiges Verlegen wichtiger Dinge. Die schlichte Badablage ist schmal und länglich gehalten und findet damit sicher einen guten Platz auf dem Waschschrank oder im Badregal. Die Utensilienablage eignet sich für viele Zwecke: Verwenden Sie das Tablett als Taschenleerer im Eingangsbereich oder als Dekoschale im Wohnzimmer.

Bambus Ablage im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 40 x 15 cm
- Maße Ablagefläche B x T: ca. 32,5 x 13,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Utensilienablage für viele Zwecke
- Während des Duschens Uhr, Brille und Schmuck aufbewahren
- Lässt sich dank langer und schmaler Form überall gut abstellen
- Für vers. Räumen geeignet - Bad, Büro, Wohnzimmer, Küche
- Variabel einsetzbar - Als Taschenleerer, Ablage auf dem Tisch o. Kerzentablett
- Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus - Besticht im natürlichen Look

Lieferumfang
- 1x Bambus Ablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
15 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: badablage, ablage, ablageschale, bad-tablett, badezimmerablage, Badezimmertablett, bamboo-tray, bambus-ablage, bambus-taschenentleerer, bambus-taschenleerer, bambusablageschale, bambusbadablage, bambusbadezimmerablage, bambusBadezimmertablett, bambustablett, bambusutensilienablage, deko-tablet, dekoschale, holzschale, kerzentablett, spülkasten-ablage, tablett, tablett-ablage, taschenentleerer, taschenleerer, utensilienablage, accessoires, bad, bambus, büro, flur, länglich, schmuck, utensilien, variabel, aufbewahrung-tablett, bad-aufbewahrung-bambus, badezimmer-ablage, bambus-aufbewahrung, bambus-aufbewahrung-bad, bambus-bad, bambus-tablett-klein, bambus-tablett-rechteckig, brillenablage, s, dekotablett-länglich, kleines-tablett, langes-tablett, langes-tablett-deko, parfum-ablage, parfüm-ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.