Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerblock in Natur 10033881_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Messerblock in Natur 10033881_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033881_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033881_0
EAN/GTIN:
     4052025338817
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block

Mit diesem hochwertigen Messerblock sind Deine Schneidegeräte in der Küche ordentlich und übersichtlich verstaut. Der Messerhalter steht dank rutschfester Füße sicher auf der Arbeitsplatte und schont dabei den Untergrund. Platziere bis zu 5 Messer unterschiedlicher Größe und Art sowie einen Wetzstahl griffbereit in dem Messerständer. Der natürliche Bambus der Küchenmesser Aufbewahrung setzt dabei warme Akzente und ist ein echter Hingucker.

Messerblock im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20 x 11,5 x 23,5 cm
- Max. Klingenlänge: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Stabile Küchenmesser Aufbewahrung
- Großer Schlitz BxT: ca. 5,2 x 0,5 cm
- 2x mittlerer Schlitz BxT: ca. 3,8 x 0,4 cm
- 2x kleiner Schlitz BxT: ca. 2,9 x 0,4 cm
- Fach für Wetzstahl BxT: ca. 1,3 x 1,6 cm

Unbestückter Messerständer aus Bambus
- Ordentliche und übersichtliche Messer Aufbewahrung
- Für 5 Messer unterschiedlicher Größe und Art
- Messerhalterung mit Platz für einen Wetzstahl
- Natürlicher Bambus setzt warme Akzente in der Küche
- Rutschfeste Füße sorgen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Messerhalter leer
- Messer und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Messerblock, küchenmesser halter, bambus messerblock, besteckblock, knife block, knife holder, knife stand, knives block, knives holder, küchenmesser aufbewahrung, küchenmesser block, messer aufbewahrung, messer organizer, messerablage, messerblock, messerhalter, messerhalterung, messerständer, universal messerblock, bambus, design, groß, hochwertig, holz, küche, leer, ohne messer, profi, unbestückt, universal, messer block küchen ohne messer, messer block ohne, messerblock bambus, messerblock groß, messerblock hochwertig, messerblock holz, messerblock holz ohne messer, messerblock klein, messerblock leer holz, messerblock messer, messerblock ohne, messerblock ohne messer, messerblock ohne messer bambus, messerblock unbestückt, messerblöcke ohne messer, messerblöcke unbestückt, messerhalter aus holz, unbestückte messerblöcke, universal messerblock ohne messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.