Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Aufbewahrungskorb in Natur - (B)38 x (H)16,5 x (T)28,5 cm 10034143_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034143_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034143_126
EAN/GTIN:
     4052025901196
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

Schaffen Sie mit diesem faltbaren Aufbewahrungskorb Ordnung in Ihrem Zuhause. Stellen Sie die Sortierbox ins Bad, ins Wohnzimmer oder als Organizer in den Kleiderschrank. Das dekorative Körbchen passt in nahezu jedes Interior. Die Ordnungsbox eignet sich hervorragend für kleinere Alltagsgegenstände und Accessoires wie Socken, Fernbedienungen oder Make Up. Das erspart Ihnen in Zukunft lästiges Kramen und Suchen. Der Stoffüberzug der Bambus Allzweckbox ist mit französischen Aufdrucken verziert.

Aufbewahrungsbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 16,5 x 38 x 28,5 cm
- Materialien: Bambus, Karton, Stoff
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Volumen: ca. 15,5 Liter
- Gewicht: ca. 0,5 kg

Faltbare Ordnungsbox aus Bambus
- Dekorativer Faltkorb in verschiedenen Farbdesigns
- Stoff-Überzug verziert mit französischen Motiven
- Ideal zur Aufbewahrung von kleinen Dingen
- Verstärkter Boden ist herausnehmbar
- Auch als Regalkorb für Raumteiler verwendbar

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskorb Bambus in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Creme | Schwarz
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckbox, Allzweckkiste, allzweckkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskasten, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad-aufbewahrung, bad-aufbewahrungskorb, bad-kiste, bad-korb, badaufbewahrung, badezimmeraufbewahrungsboxen, badkörbchen, Bad-organizer, bamboobasket, bambus-korb, bambus-ordnungsbox, basket, baskets-storage, box, dekokorb, einschubkorb, faltbox, faltkiste, füllkorb, füllkörbchen, geschenkekörbchen, holz-körbchen, Kiste, korb, korb-aufbewahrung, körbchen, körbe, körbe-set, korbset, ordnungsbox, organisationsbox, Organizer, regal-aufbewahrungskorb, regal-box, regalkorb, schrankbox, schrankkorb, sortierbox, staubox, storage-basket, storagebox, aufbewahrung, aufschrift, bad, badezimmer, bambus, basket-storage, bathroom-accessoires, bedruckt, braun, deko, design, flexibel, flur, Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.