Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Pizzaschaufel in Natur/ Silber 10034179_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034179_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034179_0
EAN/GTIN:
     4052025341794
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber
Schieben Sie Ihre Pizza mit diesem Pizzaheber in den warmen Ofen - wie in einer richtigen Pizzeria! Auf der breiten Schaufel liegt alles sicher und rutschfest. Mit der flachen Kante gelangen Sie ohne Probleme unter den rohen oder fertig gebackenen Teig und können die Pizza einfach anheben. Der Pizzaschieber verfügt über einen handlichen Griff, der zum Verstauen einfach abgeschraubt werden kann. Durch den langen Stiel können Sie beim Entnehmen der heißen Pizza genügend Abstand zum Ofen wahren.

Pizzaschaufel im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 3 x 30,5 x 79 cm
- Schaufel B x T: ca. 30,5 x 30,5 cm
- Stiel Länge: ca. 43 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Aluminium, Holz
- Farbe: Silber, natur

Profi Pizzawender mit Griff
- Pizza, Flammkuchen und mehr aus dem Ofen nehmen
- Langer Stiel für Abstand zum heißen Backofen
- Flache Schaufel gelangt leicht unter die Pizza
- Platzsparend in der Küche am Henkel aufhängen
- Für Back- oder Steinofen und Pizzastein
- Zuhause oder im professionellen Bereich nutzen

Lieferumfang
- 1x Pizzaschaufel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
79 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: pizzaschaufel, alu-pizzaschieber, aluminium-schaufel, brotschieber, metall-pizzaschieber, ofenschieber, pizza-dreher, pizza-peel, pizza-shovel, pizza-turning-peel, pizza-wendeschaufel, pizza-zubehör, pizzaheber, pizzaschaber, pizzaschieber, pizzawender, profi-pizzaschieber, turning-peel, xxl-pizzaschieber, brotschieber-holz, brotschieber-holz-lang, pizza-schaufel-metall, pizza-schieber-aus-holz, pizzaheber-für-pizzastein, pizzaschaufel-30cm, pizzaschaufel-für-pizzastein, pizzaschaufel-groß, pizzaschaufel-holz, pizzaschieber-30-cm, pizzaschieber-für-pizzastein, pizzaschieber-groß, 2-teilig, 30-cm, 30cm, 35cm, 36-cm, abnehmbarer-griff, alu, aluminium, backofen, breit, eckig, für-backofen, für-pizzastein, gastro, groß, großer, holz, lang, langer-stiel, metall, professionell, profi, rechteckig, xxl, zwei-teilig, zweigeteilt, zweiteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.