Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Gürtelhalter Metall in Silber 10034214_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034214_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034214_0
EAN/GTIN:
     4052025342142
Suchbegriffe:
accessoirebügel
accessoiresbügel
belt-hanger
belt-holder

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Abschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. An den 8 Haken mit rutschfester Spitze lassen sich Gürtel freihängend lagern. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, die durch Knicken und Zusammenrollen in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit den 2 Aussparungen finden zudem Gürtel ohne klassische Schnallen, Krawatten sowie Tücher Platz.

Gürtelhalter im Detail

- Maße H x B x T: ca. 16 x 20 x 4,5 cm
- Abstände zwischen Haken B: ca. 2,5 cm
- Aussparungen H x B: ca. 1,8 x 3 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 90 g
- Materialien: Eisen, PVC
- Farbe: Silber

Gürtelaufhänger für den Kleiderschrank
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- 8 Haken mit gummierter, rutschfester Spitze
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Krawatten, Tücher und Accessoires
- 2 Aussparungen für Tücher oder Gürtel ohne klassische Schnalle

Lieferumfang
- 1x Gürtelbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: belt-organizer, bh-kleiderbügel, gürtel-kleiderbügel, gürtel-organizer, gürtelaufbewahrung, gürtelaufhänger, gürtelbügel, gürtelhaken, gürtelhalter, gürtelhalterung, kleiderbügel, kravattenbügel, krawatten-aufbewahrung, krawattenaufhänger, krawattenaufhängung, krawattenbügel, krawattenhalter, krawattenhalterung, krawattenhänger, krawattenkleiderbügel, krawattenorganizer, scarf-hanger, scarf-holder, scarf-organizer, schal-aufbewahrung, schalaufhänger, schalbügel, schalhalter, schalhalterung, schalkleiderbügel, schalorganizer, schlipsaufbewahrung, schlipsbügel, schlipshalter, schmuckkleiderbügel, tie-hanger, tie-rack, ties-hanger, tuchaufbewahrung, tuchaufhänger, tuchbügel, tücheraufbewahrung, tücheraufhänger, tücherhalter, tücherkleiderbügel, tücherorganizer, tuchhalter, metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.