Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Relaxdays S Haken 12er Set, Universalhaken drehbar, Küchenleiste, Bad, Kleiderstange, Einhängehaken, Aluminium, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034224_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034224_55
EAN/GTIN:
     4052025900595
Suchbegriffe:
Einhängehaken
Handtuchhaken
Küchen-Leiste
Küchenleiste

Mit dem 12er Set S-Haken schaffen Sie mehr Platz zur Aufbewahrung - ob in der Küche, dem Schlafzimmer oder im Bad. Hängen Sie die Allzweckhaken in bereits vorhandene Aufhängevorrichtungen wie Küchenleiste, Kleiderstange oder Badheizung. Einfach und schnell kreieren Sie so neuen Raum für Küchenhelfer, Accessoires oder Badzubehör. Die belastbaren Metallhaken sorgen auch in Garage, Keller und Werkstatt für Ordnung. Dank des Drehgelenks lassen sich die Hängehaken je nach Bedarf flexibel ausrichten.

S Haken im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 9,5 x 0,8 cm
- Für Stangen bis ca. 4 cm Durchmesser
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht je Haken: ca. 10 g
- Material: Aluminium

Drehbare Dekohaken im 12er Set
- Vielseitig verwendbar in Haus, Keller und Garage
- Für Küchenutensilien und Geschirrtücher in der Küche
- Für Handtücher, Waschlappen und Haartrockner im Bad
- Für Taschen und Accessoires an der Kleiderstange
- 360 Grad drehbar - Flexibel aufhängbar

Lieferumfang
- 12x Mehrzweckhaken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
0.8 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Löffel-Leiste, Löffelleiste, Kleiderstange, Kleiderstangen, Schrankrohre, schrankrohr eckig, kleiderstange, handtuchhaken aluminium, s haken, relaxdays s haken, allzweckhaken, allzweck haken, allzweck-haken, aluminiumhaken, aluminium haken, aluminium-haken, aufhängehaken, aufhänge haken, aufhänge-haken, dekohaken, deko haken, deko-haken, doppelhaken, doppel haken, doppel-haken, einhängehaken, einhänge haken, einhänge-haken, hacken, haken, hängehaken, hänge haken, hänge-haken, hook, hooks, kitchenhook, kitchen hook, kitchen-hook, kitchenhooks, kitchen hooks, kitchen-hooks, kleiderhaken, kleider haken, kleider-haken, küchenhaken, küchen haken, küchen-haken, mehrzweckhaken, mehrzweck haken, mehrzweck-haken, metallhaken, metall haken, metall-haken, shacken, s hacken, s-hacken, shaken, s- haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.