Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
5-tlg. Trichter Set in Blau 10034231_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034231_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034231_0
EAN/GTIN:
     4052025342319
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Für den Ölwechsel ist das Trichter Set ideal: Öl, Kühlwasser und Scheibenwischerflüssigkeit kannst Du mit dem Kfz-Trichter ganz entspannt einfüllen. Das Sieb hält schädliche Partikel ab und lässt sich bei Bedarf entnehmen. Der Schlauch ist beweglich und abnehmbar. Aber nicht nur in der Garage ist der Trichtersatz praktisch. Auch im Haushalt sind die Universaltrichter auf vielfältige Weise nützlich. Sie lassen sich platzsparend ineinander stapeln, können dank der Ösen aber auch aufgehängt werden.

Einfülltrichter Set im Detail

- Set Gewicht: ca. 150 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Blau

Trichtersatz in verschiedenen Größen
- Maße XL Trichter mit Schlauch H x D: ca. 37 x 16,5 cm
- Maße XL Trichter ohne Schlauch H x D: ca. 17,5 x 16,5 cm
- Maße L Trichter H x D: ca. 15 x 12,5 cm
- Maße M Trichter H x D: ca. 13 x 10 cm
- Maße S Trichter H x D: ca. 9,5 x 7,5 cm
- Maße XS Trichter H x D: ca. 8 x 5,5 cm

Vielseitige Universaltrichter
- Kfz-Trichter zum Nachfüllen von Motoröl oder Kühlwasser
- Partikel herausfiltern mit entnehmbarem Sieb
- Universaltrichter aus öl- und säurebeständigem Kunststoff
- Praktische Einfüllhilfen auch als Haushaltstrichter
- Praktische Ösen zum Aufhängen
- Trichter lassen sich platzsparend stapeln

Lieferumfang
- 5x Trichter in div. Größen
- 1x Schlauch
- 1x Sieb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: autotrichter, benzintrichter, einfüllhilfe, einfüllstutzen, einfülltrichter, einfülltrichterset, fülltrichter, funnel, haushaltstrichter, kfz-trichter, kraftstofftrichter, küchentrichter, kunststofftrichter, minitrichter, mini-trichter, oil-funnel, öleinfülltrichter, öltrichter, plastiktrichter, trichter, trichter-set, trichtersatz, umfüllhilfe, umfülltrichter, universaltrichter, auto, blau, breite-öffnung, chemikalien, diesel, für-benzinkanister, für-diesel, für-flaschen, groß, große-öffnung, haushalt, inkl-sieb, klein, küche, lebensmittelecht, mit-filter, mit-griff, mit-schlauch, mit-sieb, motoröl, plastik, plastik-groß, scheibenwischwasser, schlauch, set, sieb, tank, tanken, umfüllen, universal, verlängerbar, verschiedene-größen, werkstatt, xl, benzintrichter-mit-sieb, einfüllstutzen-kanister, trichter-auto, trichter-filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.